M-972 PP40660004, M-972

3M™ Kopf-, Nacken- und Schulter-Abdeckungen für Gebläseatemschutz-Systeme

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100063882
Rubix:1499538
Hersteller:7100063882
EAN:4046719988693
VERSAFLO ABDECKHAUBE FLAMMENBESTÄNDIG PP40660004, M-972

Technische Zusammenfassung

Typersatzteile und zubehör
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M-972 PP40660004, M-972


Bei der 3M™ Versaflo™ Schwer entflammbaren Schutzabdeckung M-972 handelt es sich um eine schwer entflammbare Polyester-Schutzabdeckung, die dazu dient, Ihr Kopfteil der M-Serie vor Funken und heißen Partikeln zu schützen.
Sorgen Sie mit der 3M™ Versaflo™ Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung M-976 dafür, dass bei Lackierarbeiten oder beim Pulverbeschichten Haare, Hals und Kragen des Trägers sauber bleiben. Die Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung dient dazu, den Träger vor Verschmutzungen zu bewahren, und bietet keinerlei zusätzlichen Atemschutz.

Stärken


• Schwer entflammbare Schutzabdeckung
• Für die Verwendung bei allen 3M™ Versaflo™ Produkten der M-Serie
• Farbe: Schwarz
• Erhältlich sind Optionen wie Stoffabdeckungen zum Schutz vor Farbspritzern, Pulverbeschichtung und Partikeln erhältlich
• Einwegartikel; bei Beschädigung oder Verschmutzung ersetzen; regelmäßig auf Sicherheit prüfen
• Bietet keinen zusätzlichen Atemschutz

Anwendungen

Baugewerbe - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)171x116x173 mm
Gewicht der Verpackung129,8 g
Typersatzteile und zubehör
HerkunftslandUS
42,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen