TR-653 3M Versaflo Reinigungs- und Aufbewahrungskit TR-600/800 PAPR
3M™ Versaflo™ Reinigungs- und Lagerungskit
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100035841
Rubix:2277499
Hersteller:7100035841
EAN:00051131373730




Produktdetails : TR-653 3M Versaflo Reinigungs- und Aufbewahrungskit TR-600/800 PAPR
Das 3M™ Versaflo™ Reinigungs- und Aufbewahrungsset TR-653 wurde speziell entwickelt, um die Wartung zu erleichtern und die Lebensdauer der gebläseunterstützten Atemschutzsysteme der Serien TR-600 und TR-800 zu verlängern. Es schützt die internen Komponenten zuverlässig während der Reinigungs- und Lagerungsphasen.
Eigenschaften:
Das Set enthält passgenaue Verschlusskappen und Abdeckungen, die eine effektive Reinigung und sichere Lagerung der Atemschutzgeräte TR-600 und TR-800 ermöglichen. Die Filtereinheit kann bedenkenlos unter fließendem Wasser gespült oder vollständig eingetaucht werden – entsprechend den Pflegeempfehlungen von 3M. Während der Lagerung schützen die Verschlusskappen die empfindlichen Komponenten zuverlässig vor Kontaminationen und erhalten so die Systemintegrität. Die mitgelieferten Dichtungen sollten nach 30 Reinigungszyklen oder bei sichtbarem Verschleiß ersetzt werden.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: 3M Versaflo™ TR-600 und TR-800 gebläseunterstützte Atemschutzsysteme
• Produkttyp: Reinigungs- und Aufbewahrungsset
• Lieferumfang: 1 Einlasskappe mit 2 Dichtungen, 1 Auslasskappe mit 2 Dichtungen, 1 Batterieanschlussabdeckung
• Funktion: Schutz vor Wassereintritt während der Reinigung
• Austauschintervall der Dichtungen: nach 30 Reinigungen oder bei Beschädigung
• Max. Reinigungstemperatur: 50 °C
• Geeignet für Tauchreinigung (IP67-Zertifizierung für TR-600)
• Verpackungseinheit: einsatzbereit inkl. Ersatzteile
Normen:
• Entspricht der Schutzart IP67 gemäß EN 60529 (TR-600)
• Empfohlen gemäß OSHA 29 CFR 1910.134 für die sachgerechte Lagerung und Reinigung von Atemschutzsystemen
• CE-zertifiziert
Markeninformationen:
3M ist ein weltweit führender Anbieter industrieller Sicherheits- und Technologielösungen. Seit der Gründung im Jahr 1902 entwickelt das Unternehmen innovative Produkte, die auf wissenschaftlicher Forschung basieren und den Anforderungen moderner Industriebetriebe gerecht werden. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung bietet 3M Lösungen, die Sicherheit, Produktivität und Nachhaltigkeit in der Instandhaltung, Fertigung und Logistik verbessern – insbesondere in Branchen wie Gesundheitswesen, Bau, Automobil und Industrie.
Eigenschaften:
Das Set enthält passgenaue Verschlusskappen und Abdeckungen, die eine effektive Reinigung und sichere Lagerung der Atemschutzgeräte TR-600 und TR-800 ermöglichen. Die Filtereinheit kann bedenkenlos unter fließendem Wasser gespült oder vollständig eingetaucht werden – entsprechend den Pflegeempfehlungen von 3M. Während der Lagerung schützen die Verschlusskappen die empfindlichen Komponenten zuverlässig vor Kontaminationen und erhalten so die Systemintegrität. Die mitgelieferten Dichtungen sollten nach 30 Reinigungszyklen oder bei sichtbarem Verschleiß ersetzt werden.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: 3M Versaflo™ TR-600 und TR-800 gebläseunterstützte Atemschutzsysteme
• Produkttyp: Reinigungs- und Aufbewahrungsset
• Lieferumfang: 1 Einlasskappe mit 2 Dichtungen, 1 Auslasskappe mit 2 Dichtungen, 1 Batterieanschlussabdeckung
• Funktion: Schutz vor Wassereintritt während der Reinigung
• Austauschintervall der Dichtungen: nach 30 Reinigungen oder bei Beschädigung
• Max. Reinigungstemperatur: 50 °C
• Geeignet für Tauchreinigung (IP67-Zertifizierung für TR-600)
• Verpackungseinheit: einsatzbereit inkl. Ersatzteile
Normen:
• Entspricht der Schutzart IP67 gemäß EN 60529 (TR-600)
• Empfohlen gemäß OSHA 29 CFR 1910.134 für die sachgerechte Lagerung und Reinigung von Atemschutzsystemen
• CE-zertifiziert
Markeninformationen:
3M ist ein weltweit führender Anbieter industrieller Sicherheits- und Technologielösungen. Seit der Gründung im Jahr 1902 entwickelt das Unternehmen innovative Produkte, die auf wissenschaftlicher Forschung basieren und den Anforderungen moderner Industriebetriebe gerecht werden. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung bietet 3M Lösungen, die Sicherheit, Produktivität und Nachhaltigkeit in der Instandhaltung, Fertigung und Logistik verbessern – insbesondere in Branchen wie Gesundheitswesen, Bau, Automobil und Industrie.
Stärken
• Ermöglicht die Tauchreinigung des TR-600 Geräts (IP67-konform)
• Schützt interne Bauteile zuverlässig bei der Lagerung
• Unterstützt eine normgerechte und regelmäßige Wartung
• Verlängert die Lebensdauer der TR-600 und TR-800 Filtereinheiten
• Kompletter Bausatz mit allen notwendigen Kappen und Dichtungen
• Schützt interne Bauteile zuverlässig bei der Lagerung
• Unterstützt eine normgerechte und regelmäßige Wartung
• Verlängert die Lebensdauer der TR-600 und TR-800 Filtereinheiten
• Kompletter Bausatz mit allen notwendigen Kappen und Dichtungen
Anwendungen
Das TR-653 Kit eignet sich ideal für Fachkräfte, die Atemschutzsysteme TR-600 oder TR-800 in sensiblen Industrieumgebungen einsetzen. Es wurde speziell für Anwendungen in Bereichen wie Pharma, Lebensmittelproduktion, Chemieindustrie und Metallverarbeitung entwickelt – überall dort, wo Schutz vor Staub, Dämpfen oder chemischen Substanzen erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 314x209x42 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 76,2 g |
| Typ | reinigungs- und aufbewahrungsset |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen