S-657 Premium Ersatzhaubemit doppelter Hals- und Schulterabdeck.
3M™ Versaflo™ Premium Ersatzhaube S-Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100079871
Rubix:1531129
Hersteller:7100079871
EAN:04054596070684

Dokumente
Produktdetails : S-657 Premium Ersatzhaubemit doppelter Hals- und Schulterabdeck.
Diese 3M™ Versaflo™ Premium S-657 Ersatzhaube bietet einen umfassenden Schutz vor Partikeln, Spritzern und Flüssigkeiten. Sie wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und gewährleistet Komfort, Sicherheit und eine verbesserte Sicht. Sie ist somit ideal für die Landwirtschaft, die Pharmaindustrie und die Lebensmittelverarbeitung geeignet.
Eigenschaften:
Diese Haube besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über eine doppelte Schutzschicht aus laminiertem Gewebe, um einen erhöhten Schutz vor Spritzern und umherfliegenden Partikeln zu bieten. Das Kopfhaltesystem und das Innenband sind wiederverwendbar. Sie ist mit den gebläseunterstützten und druckluftgespeisten Atemschutzsystemen 3M™ Versaflo™ kompatibel und sorgt für eine optimale Belüftung sowie eine perfekte Integration mit zugelassenen Atemschläuchen.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Ersatzhaube
• Farbe: Weiß
• Materialien: PETG, laminiertes Polypropylen-Vlies
• Gesichts- und HalsabDichtung: Nylon/Elasthan-Gummi
• Abmessungen: Länge: 0,38 m, Breite: 0,23 m, Höhe: 0,2 m
• Nettogewicht: 310 g
• Kompatibilität: 3M™ Versaflo™ Atemschutzsysteme der S-Serie
• Schutzstufe: 200 (V-Serie), 500 (Jupiter/TR-302E), NPF: 200 (V-Serie), NPF: 500 (Jupiter/TR-302E/TR-602E)
• Menge pro Verpackung: 1 Stück
• Eigensicheres Produkt: Ja
Normen:
• EN 12941 TH3: Gebläseunterstützter Atemschutz
• EN 14594 3A: Druckluft-Atemschutz
• EN 166:2:F:3: Augen- und Gesichtsschutz gegen Flüssigkeitsspritzer und umherfliegende Partikel mit niedriger Energie
• CE-Zertifiziert
Markeninformationen:
3M verbindet mehr als ein Jahrhundert Erfahrung mit einer starken technologischen und nachhaltigen Ausrichtung. Die Marke bietet eine vielfältige Produktpalette, von persönlicher Schutzausrüstung über Klebebänder bis hin zu Verkehrs- und Sicherheitsprodukten. Dank eines engagierten Forscherteams und einem umfangreichen Patentportfolio entwickelt 3M kontinuierlich Innovationen, um den Anforderungen von Fachleuten aus der Bau-, Automobil- und vielen anderen Branchen gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Diese Haube besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über eine doppelte Schutzschicht aus laminiertem Gewebe, um einen erhöhten Schutz vor Spritzern und umherfliegenden Partikeln zu bieten. Das Kopfhaltesystem und das Innenband sind wiederverwendbar. Sie ist mit den gebläseunterstützten und druckluftgespeisten Atemschutzsystemen 3M™ Versaflo™ kompatibel und sorgt für eine optimale Belüftung sowie eine perfekte Integration mit zugelassenen Atemschläuchen.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Ersatzhaube
• Farbe: Weiß
• Materialien: PETG, laminiertes Polypropylen-Vlies
• Gesichts- und HalsabDichtung: Nylon/Elasthan-Gummi
• Abmessungen: Länge: 0,38 m, Breite: 0,23 m, Höhe: 0,2 m
• Nettogewicht: 310 g
• Kompatibilität: 3M™ Versaflo™ Atemschutzsysteme der S-Serie
• Schutzstufe: 200 (V-Serie), 500 (Jupiter/TR-302E), NPF: 200 (V-Serie), NPF: 500 (Jupiter/TR-302E/TR-602E)
• Menge pro Verpackung: 1 Stück
• Eigensicheres Produkt: Ja
Normen:
• EN 12941 TH3: Gebläseunterstützter Atemschutz
• EN 14594 3A: Druckluft-Atemschutz
• EN 166:2:F:3: Augen- und Gesichtsschutz gegen Flüssigkeitsspritzer und umherfliegende Partikel mit niedriger Energie
• CE-Zertifiziert
Markeninformationen:
3M verbindet mehr als ein Jahrhundert Erfahrung mit einer starken technologischen und nachhaltigen Ausrichtung. Die Marke bietet eine vielfältige Produktpalette, von persönlicher Schutzausrüstung über Klebebänder bis hin zu Verkehrs- und Sicherheitsprodukten. Dank eines engagierten Forscherteams und einem umfangreichen Patentportfolio entwickelt 3M kontinuierlich Innovationen, um den Anforderungen von Fachleuten aus der Bau-, Automobil- und vielen anderen Branchen gerecht zu werden.
Stärken
• Umfassender Schutz: Schützt Kopf, Gesicht, Hals und Schultern vor Spritzern und Partikeln
• Höchster Komfort: Wiederverwendbares Kopfhaltesystem und Innenband
• Breite Kompatibilität: Funktioniert mit 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystemen
• Leichtgewicht: Entwickelt für den langfristigen Einsatz
• Gutes Sichtfeld: Sorgt für eine klare und ungehinderte Sicht
• Höchster Komfort: Wiederverwendbares Kopfhaltesystem und Innenband
• Breite Kompatibilität: Funktioniert mit 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystemen
• Leichtgewicht: Entwickelt für den langfristigen Einsatz
• Gutes Sichtfeld: Sorgt für eine klare und ungehinderte Sicht
Anwendungen
• Landwirtschaft
• Lebensmittelverarbeitung
• Pharmaindustrie
• Medizin- und Gesundheitswesen
• Lackier- und Beschichtungsarbeiten
• Lebensmittelverarbeitung
• Pharmaindustrie
• Medizin- und Gesundheitswesen
• Lackier- und Beschichtungsarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | haube |
|---|---|
| Werkstoff | petg visier |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen