500026 Speedglas 9100XXI Welding Filter

3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100032397
Rubix:2088092
Hersteller:7100032397
EAN:4046719891450
H500026 Speedglas 9100XXI Welding Filter

Technische Zusammenfassung

Verdunkelungverdunkelung 5-13
Breite22 cm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 500026 Speedglas 9100XXI Welding Filter


Diese selbstverdunkelnden Filter der 3M™ Speedglas™ 9100-Serie bieten eine fortschrittliche Lösung für professionelle Schweißer. Entwickelt für eine perfekte Integration mit den 3M™ Speedglas™ 9100-Schweißhelmen, gewährleisten sie optimalen Augenschutz und hohen Tragekomfort über lange Zeiträume. Dank innovativer Technologien erfüllen sie die Anforderungen auch der anspruchsvollsten Schweißanwendungen.

Eigenschaften:
Die optoelektronischen Kassetten der 9100-Serie zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche optische Qualität und Vielseitigkeit aus. Ihr Design reduziert die Augenbelastung durch einen schnellen und fließenden Übergang zwischen hellen und dunklen Zuständen. Die Verzögerungsfunktion ermöglicht eine präzise Steuerung der Rückkehr von Dunkelheit zu Helligkeit. Zudem können Anwender die Sensibilität der Sensoren individuell anpassen, um eine zuverlässige Lichtbogenerkennung sicherzustellen. Die Natural Color Technology sorgt für eine verbesserte Farberkennung, wodurch Details und Kontraste während des Schweißens besser wahrgenommen werden können – für noch präzisere Arbeitsergebnisse.

Spezifikationen:
• Linsentyp: Selbstverdunkelnd
• Helligkeitsstufe: Schutzstufe 3
• Materialien der optischen Einheit: Flüssigkristalle, Glas, Polarisatoren
• Schutzstufen: 5, 8-13
• Sichtfeld: 73 mm x 107 mm
• Umschaltzeit Hell-Dunkel: 0,1 ms
• Umschaltzeit Dunkel-Hell: 40-800 ms
• Anzahl optischer Sensoren: 3
• Batterielaufzeit: Bis zu 1.800 Stunden
• Nettogewicht: 185 g
• Form: Flache Oberfläche
• UV/IR-Schutz: Permanent, Schutzstufe 13

Normen:
Diese Filter entsprechen den höchsten Industriestandards und sind gemäß EN 166:BT und EN 379 zertifiziert. Diese Normen garantieren einen zuverlässigen Schutz vor mechanischen Einwirkungen, Funkenflug und schädlicher Strahlung und stellen gleichzeitig eine durchgehend hohe optische Qualität sicher.
Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine innovativen Lösungen und sein breites Produktsortiment für unterschiedlichste Branchen. Von alltäglicher Sicherheit über spezielle Anwendungen in der Automobil- und Transportindustrie bis hin zu visuellen Kommunikationslösungen und Bauprodukten – 3M investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und bedarfsgerechte Lösungen zu bieten.

Stärken

• Hervorragende optische Qualität – Großes Sichtfeld mit minimaler Verzerrung
• Hoher Tragekomfort – Natural Color Technology und individuelle Einstellmöglichkeiten
• Reduzierte Augenbelastung – Schnelle und fließende Übergänge zwischen Hell- und Dunkelzustand
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten – Kompatibel mit verschiedenen Schweißverfahren wie MMA, MIG/MAG, TIG und Plasma
• Langlebigkeit – Lange Batterielaufzeit und robuste Materialien für intensive Nutzung
• Einfache Bedienung – Intuitive Einstellungen für eine optimale Anpassung an jede Aufgabe

Anwendungen

• Schleifen
• Metallreparatur
• Schweißen
• Metallverarbeitung




Technische Informationen


Attribute
Verdunkelungverdunkelung 5-13
Breite22 cm
Länge15,5 cm
696,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
828,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen