750020 Automatikschweißfilter SPEEDGLAS 100V

3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 100

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:750020
Rubix:999310
Hersteller:7100167242
EAN:4046719712922
brand logo

Technische Zusammenfassung

Verdunkelung8-12
Breite9,3 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 750020 Automatikschweißfilter SPEEDGLAS 100V


3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 100 sind Austausch-Automatik-Schweißfilter für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 100.
Um Ihre 3M™ Speedglas™ Schweißerausrüstung effektiv aufzubewahren oder zu transportieren, verwenden Sie 3M™ Speedglas™ Schweißsystem-Trageprodukte. Es gibt verschiedene Optionen für die Aufbewahrung von Schweißausrüstung, darunter Taschen und Beutel oder Optionen für den sicheren Transport Ihrer Ausrüstung während des Einsatzes, darunter Rucksäcke. Schweißertaschen und -beutel dienen zur Aufbewahrung von Schweißmasken und Atemschutzgebläsen, wenn diese nicht in Gebrauch sind, und schützen sie vor Schmutz und Kratzern. Die Rucksäcke sind erhältlich, um das Tragen eines Atemschutzgebläses auf dem Rücken statt an der Hüfte zu ermöglichen, was den Tragekomfort erhöht.

Stärken


• Austausch-Automatik-Schweißfilter für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 100
• 100V – Variable Dunkelstufen (8–12). 100B – Variable Dunkelstufen (10–12)
• Hellstufe 3
• Regelmäßiges Überprüfen der Ausrüstung verlängert die Nutzlebensdauer
• Möglichkeit zum Fixieren der Hellstufe, beispielsweise für Schleifarbeiten
• Optionale Verzögerungsfunktion ermöglicht die Einstellung der Aufhellverzögerung (nur 100V)

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung316 g
Verdunkelung8-12
Breite9,3 cm
Länge4,4 cm
220,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,79 € inkl. MwSt.