169001 H169001 Halsschutz TecaWeld f Speedglas 9100MP m Adflo
3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:169001
Rubix:1992618
Hersteller:7000044371
EAN:7319571690019



Produktdetails : 169001 H169001 Halsschutz TecaWeld f Speedglas 9100MP m Adflo
3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten erweiterten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind ideal für Schweißer, die schwere Schweiß- oder Schleifarbeiten durchführen. Sie bieten erweiterten Schutz für Bereiche wie Scheitel, Nacken, Hals und Schultern. Eine Reihe von Optionen ist erhältlich, darunter Abdeckungen zum Schutz der Schultern, Kopfhauben zum Schutz des Scheitels und Halsabdeckungen zum Schutz vor Funkenflug und Schweißgefahren im Halsbereich. 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind mit Leder oder strapazierfähigen, schwer entflammbaren Geweben verfügbar und bieten zusätzlichen Schutz bei gefährlichen Arbeiten. Abdeckungen und Kopfteile sorgen für einen umfassendere Abdeckung und können mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken kombiniert werden.
Stärken
• 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
• Erweiterter Schutz für Scheitel, Hals/Nacken und/oder Ohren bei schweren Schweiß- oder Schleifarbeiten
• Schützt weitere Bereiche von Kopf und Hals vor UV-Licht, Funken und Spritzern
• Zubehör kann leicht an 3M™ Speedglas™ Schweißmasken angebracht werden
• Für Montage, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenarbeiten, Schleifen und Schweißen
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 134,2 g |
|---|---|
| Typ | nackenschutz |
| Werkstoff | tecaweld |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen