171022 PP40680009, H171022

3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:171022
Rubix:1992649
Hersteller:7000144517
EAN:7319571710229
SPEEDGLAS VERGRÖSSERUNGSLINSE 2,0 DPT PP40680009, H171022

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 171022 PP40680009, H171022


Die 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen – kompatibel mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken – ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit unter die Lupe zu nehmen.
Verschaffen Sie sich mit 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen einen näheren, klareren Blick auf die Schweißnaht Unsere Vergrößerungslinsen vergrößern Objekte auf die bis zu 3-fache Größe (je nach gewähltem Modell) und sind für die Verwendung mit unseren Speedglas Schweißmasken konzipiert. Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 verfügt über eine in den Schweißfilter integrierte Halterung für Vergrößerungslinsen, wodurch sich die Linse leicht und sicher einsetzen lässt. Hinweis: Die Vergrößerungslinsenhalterung (171017) für ältere 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 ist separat zu erwerben. Für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske SL benötigen Sie eine Halterung für die Vergrößerungslinse, die als separates Ersatzteil (171031) erhältlich ist.

Stärken


• Verschafft Ihnen einen näheren, klareren Blick auf die Schweißnaht
• Vergrößert Objekte auf die bis zu 3-fache Größe (je nach gewähltem Modell)
• Für die Verwendung mit Speedglas Schweißmasken konzipiert
• Einfache und sichere Installation
• Die Vergrößerungslinsenhalterung für ältere 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 ist separat zu erwerben
• Für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske SL benötigen Sie eine Halterung für die Vergrößerungslinse, die als separates Ersatzteil erhältlich ist

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)45x145x127 mm
Gewicht der Verpackung34 g
Typzubehör
29,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Typ