610031 Speedglas Schweißfilter G5-01/03VC

3M™ Speedglas™ Automatikschweißfilter der Serie G5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:610031
Rubix:3619841
Hersteller:7100320518
EAN:04064035122133
brand logo

Technische Zusammenfassung

Verdunkelung5, 8 - 14
Breite10,9 cm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 610031 Speedglas Schweißfilter G5-01/03VC


Die G5-01/03NC Schweißfilter, zeichnen sich durch die Natural Colour Technology aus, die für die Schweißmasken G5-01 und G5-03 geeignet sind.
Sicherheit und Mehrwert sind das Konzept des zur Absturzsicherung vielfältig einsetzbaren 3M™ Protecta® E50 Auffanggurts. Eine große Rückenplatte sorgt für einfaches An- und Ablegen des Auffanggurts. So auch die kontrastierenden Bein- und Schultergurte, die sich rasch öffnen und schließen lassen. Verdeckte Etiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts. Das Konzept von 3M™ Protecta® E50 Produkten für die Absturzsicherung ist einfach: grundsätzlicher Schutz mit besonderem Mehrwert. E50 steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu einem günstigen Preis.

Stärken


• Robuste, zuverlässige Funktion
• Kompatibel mit den Masken G5-01 und G5-03
• Die richtige Einstellung des Schweißfilters für die jeweilige Tätigkeit trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu verringern und die Qualität der Schweißnaht zu verbessern.
• Die Aufhellzeit des Schweißfilters (Delay-Funktion) sowie feste Dunkelstufen (Lock-In Dark State) sind einstellbar.
• Die Umschaltzeit von der Hell- auf die Dunkelstufe beträgt 0,1 ms. Die Empfindlichkeit (Sensitivity) der Sensoren zur Erkennung des Lichtbogens lässt sich individuell auf verschiedene Schweißarbeiten anpassen.

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Verdunkelung5, 8 - 14
Breite10,9 cm
Länge7,3 cm
661,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
787,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen