500005 H500005 Automa.schweißfil DIN 5,8,9-13 f Speedgl 9100V ADF

3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:500005
Rubix:1992519
Hersteller:7100080221
EAN:4046719187539
H500005 H500005 Automa.schweißfil DIN 5,8,9-13 f Speedgl 9100V ADF

Technische Zusammenfassung

Verdunkelung5/8/9-13
Breite9,3 cm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 500005 H500005 Automa.schweißfil DIN 5,8,9-13 f Speedgl 9100V ADF


3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter wurden für professionelle Schweißer entwickelt, die eine 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 einsetzen. Mit den Dunkelstufen (5, 8–13) und den Modi für Schleifen und Trennen eignen sich diese Filter ideal für die meisten Lichtbogenschweißverfahren.
Wenn Sie einen Automatik-Schweißfilter mit sieben variablen Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 suchen, liegen Sie bei der 3M™ Speedglas™ Serie 9100 genau richtig. Dieser für den professionellen Schweißer konzipierte Automatik-Schweißfilter besitzt ein Sichtfeld von 73 mm × 107 mm, geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren wie MMA, MIG/MAG, WIG und Plasmaschweißen. Die 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100 stehen in der Tradition der hervorragenden optischen Qualität unserer 3M™ Automatik-Schweißfilter, die sich beispielsweise durch einheitliche Abdunkelung und minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld auszeichnen. Mit einer Reihe von verfügbaren Einstellungen kann der Benutzer den richtigen Modus für die jeweilige Aufgabe auswählen. Dies trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu verringern und die Qualität jeder einzelnen Schweißnaht zu verbessern. 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100 wurden die Nutzung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 entwickelt. Die Dunkel-Hell-Umschaltzeit wird von einer Verzögerungsfunktion bestimmt, und es ist möglich, eine beliebige Dunkelstufe (z. B. Hellstufe 3 beim Schleifen) zu fixieren. Die Schaltzeit (Hell nach Dunkel) des Automatik-Schweißfilters liegt bei 0,1 ms, und die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung kann für ein zuverlässiges Schalten eingestellt werden. Der Komfortmodus für Heftschweißen sorgt zudem für eine geringere Ermüdung der Augen bei längeren Heftschweißarbeiten. Bestimmte Ausführungen sind mit der 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology ausgestattet, die eine bessere Wahrnehmung von Farben ermöglicht. Hervorragende optische Klarheit vor, während und nach dem Schweißen.

Stärken


• Automatik-Schweißfilter für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100, geeignet für die meisten ein Lichtbogenschweißverfahren
• Minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld
• Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung lässt sich äußerst zuverlässig einstellen. Hell-Dunkel-Umschaltzeit 0,1 ms.
• Besitzt Modi für Schleifen und Trennen. Der Komfortmodus für Heftschweißen sorgt für eine geringere Ermüdung der Augen bei längeren Heftschweißarbeiten
• Variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13). Hellstufe 3
• Einstellbare Aufhellverzögerung

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung323,6 g
Verdunkelung5/8/9-13
Breite9,3 cm
Länge4,5 cm
474,88 exkl. MwSt.
/ Stück
565,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen