630010 3M Speedglas Automatikschweißfilter G5-01/03NC ADF

3M™ Speedglas™ Automatikschweißfilter der Serie G5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:630010
Rubix:3854603
Hersteller:7100332554
EAN:4064035172930
brand logo

Technische Zusammenfassung

Verdunkelung8 - 12
Breite10,7 cm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 630010 3M Speedglas Automatikschweißfilter G5-01/03NC ADF


Die G5-01/03NC Schweißfilter, zeichnen sich durch die Natural Colour Technology aus, die für die Schweißmasken G5-01 und G5-03 geeignet sind.
Die 3M™ Speedglas™ G5-03 E Schweißmaske ist eine vielseitige, kostengünstige Schweißmaske mit der 3M™ Speedglas™ Markenqualität. Dieses einzigartige Modell der Serie G5-03 für Schleif- und Schneidarbeiten bietet eine gute Abdeckung bei gleichzeitig schmalem Design und geringem Gewicht. Die 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5 bieten je nach Ausführung die 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, (Modell G5-01/03VC) und einen Heftschweißmodus (Modell G5-01/03TW). Mit der neuen optionalen 3M™ Speedglas™ Helmlampe können Sie außerdem mehr vom Werkstück sehen. Um die Flexibilität vor Ort zu erhöhen, sind viele Ersatzteile der Serie G5-03 auch mit der Serie G5-01 kompatibel. Dadurch müssen Sie einen geringeren Bestand an Ersatzteilen vorhalten und behalten gleichzeitig die Flexibilität, Ihre Ausrüstung anzupassen.

Stärken


• Robuste, zuverlässige Funktion
• Kompatibel mit den Masken G5-01 und G5-03
• Die richtige Einstellung des Schweißfilters für die jeweilige Tätigkeit trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu verringern und die Qualität der Schweißnaht zu verbessern.
• Die Aufhellzeit des Schweißfilters (Delay-Funktion) sowie feste Dunkelstufen (Lock-In Dark State) sind einstellbar.
• Die Umschaltzeit von der Hell- auf die Dunkelstufe beträgt 0,1 ms. Die Empfindlichkeit (Sensitivity) der Sensoren zur Erkennung des Lichtbogens lässt sich individuell auf verschiedene Schweißarbeiten anpassen.

Anwendungen

Metallbe- und -verarbeitung

Technische Informationen


Attribute
Verdunkelung8 - 12
Breite10,7 cm
Länge5,5 cm
236,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen