400085 3M Speedglas Automatikschweißfilter 9002NC

3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter 9002NC

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:400085
Rubix:2099630
Hersteller:7100114634
EAN:04054596275522
brand logo

Technische Zusammenfassung

Verdunkelung3 lichtzustände mit einstellbaren dunklen farbtönen 8-12
Breite5,4 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 400085 3M Speedglas Automatikschweißfilter 9002NC


Die 3M™ Speedglas™ Schweißschutzscheibe 9002 ist für die Verwendung mit der Schweißmaske 9000 vorgesehen. Diese Scheibe bietet robusten, verlässlichen Schutz, mit einer fortschrittlichen automatischen Verdunkelungsoptik, die sich an Ihre Arbeitsbedingungen anpasst und eine hellere, realistischere Sicht für eine bessere Kontrolle des Schweißbads bietet. Hellstufe 3 mit einstellbaren Dunkelstufen 8–12. Vereinfachte, leicht zu bedienende Bedienfunktionen, mit einem größeren Sichtfeld von 54 mm x 107 mm.
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 bieten optimale optische Leistung und ein großes Sichtfeld. Unsere innovative und elegante halbrandlose, grau gerahmte Schutzbrille hat zwei getrennte Gläser für ein gutes Sichtfeld und breite Bügel mit fester Länge über den Ohren, sodass ein enganliegender, bequemer Sitz und guter Seitenschutz sichergestellt sind. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie sowie weiche Nasenstege können den Tragekomfort für viele Mitarbeiter verbessern. Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und verhindert das Abrutschen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.

Stärken


• Anwender- und wartungsfreundliche Bedienfunktionen
• Betrieb mit 3-V-Lithium-Batterien CR2032
• Hellstufe 3 mit einstellbaren Dunkelstufen 8–12
• Regelmäßiges Überprüfen der Ausrüstung verlängert die Nutzlebensdauer

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Verdunkelung3 lichtzustände mit einstellbaren dunklen farbtönen 8-12
Breite5,4 cm
Länge10,7 cm
345,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen