500025 PP40680016, H500025

3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000028044
Rubix:2480832
Hersteller:7000028044
EAN:4046719188420
SPEEDGLAS AUTOMATIKSCHWSFILTER 9100XX PP40680016, H500025

Technische Zusammenfassung

Verdunkelung5/8/9-13
Breite5,3 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 500025 PP40680016, H500025


3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter wurden für professionelle Schweißer entwickelt, die eine 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 einsetzen. Mit den Dunkelstufen (5, 8–13) und den Modi für Schleifen und Trennen eignen sich diese Filter ideal für die meisten Lichtbogenschweißverfahren.

Stärken


• Automatik-Schweißfilter für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100, geeignet für die meisten ein Lichtbogenschweißverfahren
• Minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld
• Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung lässt sich äußerst zuverlässig einstellen. Hell-Dunkel-Umschaltzeit 0,1 ms.
• Besitzt Modi für Schleifen und Trennen. Der Komfortmodus für Heftschweißen sorgt für eine geringere Ermüdung der Augen bei längeren Heftschweißarbeiten
• Variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13). Hellstufe 3
• Einstellbare Aufhellverzögerung

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung358,6 g
Verdunkelung5/8/9-13
Breite5,3 cm
Länge15,5 cm
610,04 exkl. MwSt.
/ Stück
725,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite