500015 PP40680015, H500015
3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:500015
Rubix:2480831
Hersteller:7000000221
EAN:4046719188406

Dokumente
Produktdetails : 500015 PP40680015, H500015
3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter wurden für professionelle Schweißer entwickelt, die eine 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 einsetzen. Mit den Dunkelstufen (5, 8–13) und den Modi für Schleifen und Trennen eignen sich diese Filter ideal für die meisten Lichtbogenschweißverfahren.
3M™ Speedglas™ Vorsatzscheiben außen sind ein Ersatzteil, das verwendet werden kann, wenn das Original beschädigt oder abgenutzt ist. Schützen Sie den Schweißfilter vor Funken und Spritzern, indem Sie sicherstellen, dass die Vorsatzscheibe außen einwandfrei funktioniert.
Stärken
• Automatik-Schweißfilter für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100, geeignet für die meisten ein Lichtbogenschweißverfahren
• Minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld
• Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung lässt sich äußerst zuverlässig einstellen. Hell-Dunkel-Umschaltzeit 0,1 ms.
• Besitzt Modi für Schleifen und Trennen. Der Komfortmodus für Heftschweißen sorgt für eine geringere Ermüdung der Augen bei längeren Heftschweißarbeiten
• Variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13). Hellstufe 3
• Einstellbare Aufhellverzögerung
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 333,6 g |
|---|---|
| Verdunkelung | 5/8/9-13 |
| Breite | 10,7 cm |
| Länge | 5,4 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
569,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
677,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std