Referenzen
3M:528015
Rubix:2712045
Hersteller:7000000226



Produktdetails : 528015 PP40680014, 9100X, 5 St.
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters.
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters vor Funken und Schweißspritzern. Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Inneren Vorsatzscheiben aus, wenn sie beschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen sind. Regelmäßig mit einem fusselfreien Papier- oder Textiltuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.
Stärken
• Schützt den Schweißfilter
• Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheibe aus, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist.
• Für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske und des dazu gehörigen Schweißfilters
• Regelmäßig mit einem sauberem, fusselfreien Tuch reinigen
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 5x130x200 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 48 g |
| Länge | 11,7 cm |
| Breite | 6,1 cm |
| Werkstoff | polycarbonat |
| Schlagfestigkeit | en 166 1s (increased robustness) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std