528005 528005 Innere Vorsatzscheibe f. Speedglas 9100 117x50mm VP 5

3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:528005
Rubix:1960342
Hersteller:7000000225
EAN:04046719188543

Technische Zusammenfassung

Länge50 cm
Breite117 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 528005 528005 Innere Vorsatzscheibe f. Speedglas 9100 117x50mm VP 5


3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters.
Mit den 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Gehörschutzstöpseln erhalten Sie bequemen, langlebigen und wiederverwendbaren Gehörschutz mit hoher Leistung. Unsere Gehörschutzstöpsel reduzieren Lärm auf bis zu 33 dB und sind CE-zertifiziert und nach EN 352-2:2020 getestet. Die bequemen Lamellen der Gehörschutzstöpsel bestehen aus einer Polymer-Formulierung und ermöglichen eine ausgezeichnete akustische Abdichtung. Sie können einfach gereinigt werden und sind dadurch hygienisch, wiederverwendbar und kostengünstig. Dieser großartige wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel wird in einer Aufbewahrungsbox sowie einem robusten Mehrweg-Behälter geliefert, der für eine hygienische Anwendung sorgt Sie verfügen über einen innovativen Pistolengriff am Stiel, der so positioniert ist, dass das Einführen und Herausnehmen sowie die Handhabung der Gehörschutzstöpsel mit den Fingerspitzen einfacher ist. Das hinsichtlich der Einführung optimierte Design vereinfacht das richtige Einsetzen und den richtigen Schutz. Dies ist für einen wirksamen Gehörschutz unerlässlich.

Stärken


• Schützt den Schweißfilter
• Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheibe aus, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist.
• Für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske und des dazu gehörigen Schweißfilters
• Regelmäßig mit einem sauberem, fusselfreien Tuch reinigen

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Länge50 cm
Breite117 cm
Schlagfestigkeitimpact (120 m/s.)
21,96 € exkl. MwSt.
/ Packung
26,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std