610501 Schweißmaske, Frontabdeckung, hochklappbar, G5-01, 610501
3M™ Speedglas™ Schweißmaske, Frontabdeckungen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:610501
Rubix:3480701
Hersteller:7100185834
EAN:04054596625754
Produktdetails : 610501 Schweißmaske, Frontabdeckung, hochklappbar, G5-01, 610501
Frontabdeckungen für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Innenvisiers.
Der G5-01 lässt sich individuell einstellen, so dass Sie selbst bestimmen können, wie Sie das Schmelzbad sehen, wie Luft in die Maske geleitet wird und wie Sie die Maske für zusätzlichen Schutz vor Strahlung, Funken und Spritzern konfigurieren. Mit 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, Variable Colour Technology (bei G5-01VC) und einem Heftschweißmodus (bei G5-01TW). Mit der neuen optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr vom Werkstück sehen.
Stärken
• Austausch-Frontabdeckung, die das transparente Schutzvisier hält
• Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort
• Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus, wenn Lochfraß, Kratzer oder andere Schäden auftreten.
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frontabdeckung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage