Referenzen
3M:171021
Rubix:2712041
Hersteller:7100167333
EAN:07319571710212



Produktdetails : 171021 PP40680008, H171021
Die 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen – kompatibel mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken – ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit unter die Lupe zu nehmen.
Verschaffen Sie sich mit 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen einen näheren, klareren Blick auf die Schweißnaht Unsere Vergrößerungslinsen vergrößern Objekte auf die bis zu 3-fache Größe (je nach gewähltem Modell) und sind für die Verwendung mit unseren Speedglas Schweißmasken konzipiert. Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 verfügt über eine in den Schweißfilter integrierte Halterung für Vergrößerungslinsen, wodurch sich die Linse leicht und sicher einsetzen lässt. Hinweis: Die Vergrößerungslinsenhalterung (171017) für ältere 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 ist separat zu erwerben. Für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske SL benötigen Sie eine Halterung für die Vergrößerungslinse, die als separates Ersatzteil (171031) erhältlich ist.
Stärken
• Verschafft Ihnen einen näheren, klareren Blick auf die Schweißnaht
• Vergrößert Objekte auf die bis zu 3-fache Größe (je nach gewähltem Modell)
• Für die Verwendung mit Speedglas Schweißmasken konzipiert
• Einfache und sichere Installation
• Die Vergrößerungslinsenhalterung für ältere 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 ist separat zu erwerben
• Für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske SL benötigen Sie eine Halterung für die Vergrößerungslinse, die als separates Ersatzteil erhältlich ist
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x111x127 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 33,5 g |
| Typ | objektiv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen