523000 H523000 FX Scheibe Standard f Speedgl 9100 FX VE 5 Stück

3M™ Transparente Schweißvisiere/Scheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:523000
Rubix:1992591
Hersteller:7000000236
EAN:4046719378562
H523000 H523000 FX Scheibe Standard f Speedgl 9100 FX VE 5 Stück

Technische Zusammenfassung

Typverbrauchsmaterial
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 523000 H523000 FX Scheibe Standard f Speedgl 9100 FX VE 5 Stück


Tauschen Sie im Interesse eines effektiven Schutzes lochfraßgeschädigte, zerkratzte oder anderweitig abgenutzte oder beschädigte Visiere und Scheiben aus.
Mit der 3M™ Virtua™ Schutzbrille wählen Sie einen erschwinglichen Augenschutz mit hoher Sicherheit. Unsere Unisex-Schutzbrillen besitzen eine schlanke Wraparound-Form mit integrierten Seitenschilden und Augenbrauenschutz für mehr Sicherheit. Der leichte Rahmen schmiegt sich eng an das Gesicht und verbessert Abdeckung, Sichtfeld und Komfort. Diese Brille hat eine starke, kratzfeste Polycarbonatscheibe mit hoher Haltbarkeit und Stoßfestigkeit.

Stärken


• Ersatzteile für Originalscheiben und -visiere
• Schützt die Schweißschutzscheibe vor Schweißfunken und Spritzern
• Ein Austausch ist erforderlich, wenn Teile starken Lochfraß aufweisen oder zu schmutzig zum Reinigen werden
• Regelmäßig mit einem fusselfreien Tuch reinigen
• Regelmäßiges Überprüfen der Ausrüstung verlängert die Nutzlebensdauer

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung161 g
Typverbrauchsmaterial
75,69 € exkl. MwSt.
/ Packung
90,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std