TR-381 Abdeckung für Gebläseatemschutzsystem
3M™ Schutzabdeckungen für Gebläseatemschutz-Systeme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:TR-381
Rubix:3471166
Hersteller:7100260719
EAN:00638060431979



Dokumente
Produktdetails : TR-381 Abdeckung für Gebläseatemschutzsystem
Die 3M™ Schutzabdeckungen für Gebläseatemschutz-Systeme sind Ersatzabdeckungen, die zum Schutz der 3M™ Gebläseatemschutz-Systeme dienen. Die 3M™ Abdeckungen für Gebläseatemschutz-Systeme schützen die Gebläseeinheit vor Splittern, Spritzern und Sprühnebel. Optionale Abdeckungen können in gleicher Weise auch den Luftschlauch schützen.
Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät (HSG) fährt mit dem Benutzer aus und ein, während dieser seine Arbeitsaufgabe ausführt. Im Falle eines Sturzes reduziert ein Bremssystem mit Geschwindigkeitssensor die Fallhöhe und die auf den Anwender einwirkenden Kräfte auf sichere Werte. Darüber hinaus bleibt das Sicherungsseil stets gespannt, um Verhakungs-, Verhedderungs- und Stolpergefahren zu reduzieren. Egal, ob die Anwendung eine ein- oder zweistrangige Konfiguration, die Befestigung an einem Anschlagpunkt über dem Kopf oder eine Direktverbindung mit dem Auffanggurt erfordert: Es stehen mehrere Modelle für eine Vielzahl von Anwendungen zur Auswahl. Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät ist mit einem integrierten Tragegriff ausgestattet, der den Transport des HSG zu den Einsatzorten erleichtert.
Stärken
• Die Ersatz-Abdeckungen dienen zum Schutz vor Verunreinigungen durch Spritzer und Sprühnebel
• Geeignet für den Gebrauch mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen
• Ersatzteil
• Zum Schutz vor Sprühnebel
Anwendungen
Baugewerbe - Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Metallindustrie - Montage- und mechanische Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | papr-abdeckung |
|---|---|
| Werkstoff | flüssigkeitsresistentes material |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Packungen
342,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen