866399 G-SPARK TECH KOMFORTGURT verstellbar
G-Spark-Technologie mit belüfteter Kapuze
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:866399
Rubix:3238564
EAN:3660338205309
Produktdetails : 866399 G-SPARK TECH KOMFORTGURT verstellbar
Die G-Spark Tech Haube kombiniert eine lichtreaktive Einheit, die für Lichtbogenschweißen, MIG/MAG und TIG geeignet ist, mit einem großen transparenten Visier für Schleifanwendungen.
Das Visier ist nach EN 175 B zertifiziert und bietet dem Schweißer die Möglichkeit, in perfekter Sicherheit zu schleifen. Das Visier besteht aus 1 mm dickem Polycarbonat mit ausgezeichneten optischen Klassen.
Der Rahmen bietet selten gleichen Komfort mit einem ergonomischen und perfekten Stirn-, Ohren- und Nackenschutz.
Verbesserter Komfort durch Seitenfenster mit einem 160°-Sichtfeld für den Schweißer. Dieses seitliche Sichtfeld besteht aus getöntem, transparentem Polycarbonat DIN 5. Die Zelle wird in die Frontplatte eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Sicht auf das Schweißbad. Die stufenlos einstellbaren Dunkelstufen der Schweißertönung von DIN 9 bis DIN 13 werden ergänzt durch die Anpassungen der Empfindlichkeit der 4 Sensoren und der Rücklaufzeit von Dunkel zu Hell. .
Die Haube filtert feste und flüssige Partikel (PSL) und liefert saubere Luft in die Schweiß. Die an der Haube befestigte Gleitringdichtung garantiert ein begrenztes Eindringen. TH2 von Verunreinigungen in der Haube. Der verwendete Filter ist als „wiederverwendbar“ (PRSL) eingestuft und muss nicht bei jeder Station ersetzt werden. Der Verstopfungsalarm des Filters informiert den Bediener darüber, dass der Filter gewechselt werden muss.
Ein breiter, gepolsterter Gurt sorgt für perfekten Halt und Komfort beim Tragen der Filtereinheit. Komplette Montage (Haube, Filter, Motor, Riemen, Rohr) wird mit dem Aufbewahrungsbeutel geliefert. Normen: EN175 B und EN12941
Das Visier ist nach EN 175 B zertifiziert und bietet dem Schweißer die Möglichkeit, in perfekter Sicherheit zu schleifen. Das Visier besteht aus 1 mm dickem Polycarbonat mit ausgezeichneten optischen Klassen.
Der Rahmen bietet selten gleichen Komfort mit einem ergonomischen und perfekten Stirn-, Ohren- und Nackenschutz.
Verbesserter Komfort durch Seitenfenster mit einem 160°-Sichtfeld für den Schweißer. Dieses seitliche Sichtfeld besteht aus getöntem, transparentem Polycarbonat DIN 5. Die Zelle wird in die Frontplatte eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Sicht auf das Schweißbad. Die stufenlos einstellbaren Dunkelstufen der Schweißertönung von DIN 9 bis DIN 13 werden ergänzt durch die Anpassungen der Empfindlichkeit der 4 Sensoren und der Rücklaufzeit von Dunkel zu Hell. .
Die Haube filtert feste und flüssige Partikel (PSL) und liefert saubere Luft in die Schweiß. Die an der Haube befestigte Gleitringdichtung garantiert ein begrenztes Eindringen. TH2 von Verunreinigungen in der Haube. Der verwendete Filter ist als „wiederverwendbar“ (PRSL) eingestuft und muss nicht bei jeder Station ersetzt werden. Der Verstopfungsalarm des Filters informiert den Bediener darüber, dass der Filter gewechselt werden muss.
Ein breiter, gepolsterter Gurt sorgt für perfekten Halt und Komfort beim Tragen der Filtereinheit. Komplette Montage (Haube, Filter, Motor, Riemen, Rohr) wird mit dem Aufbewahrungsbeutel geliefert. Normen: EN175 B und EN12941
Verstellbarer Gurt Spark-Tech
Stärken
Variable Tönung DIN 9 bis DIN 13 Schleif-Visier integriert. Lateralsicht 160° Partikelfilter 2 Luftströme Filterverstopfungsalarm Alarm für niedrigen Akkustand
Technische Informationen
Attribute
| Typ | harnisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen