AE5320KBF Falldämpfendes Verbindungsmittel

3M™ Protecta® Verbindungsmittel mit Falldämpfer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:AE5320KBF
Rubix:3480019
Hersteller:7100271475
EAN:03660570034255
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge2 m
Hauptmaterialstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AE5320KBF Falldämpfendes Verbindungsmittel


3M™ Protecta® Falldämpfende Verbindungsmittel sind in einer Vielzahl von Materialien, Längen, Verbindungsarten und mit unterschiedlich vielen Strängen erhältlich; es gibt ein geeignetes Verbindungsmittel zur Absturzsicherung für alle Anwendungen und für Arbeiter unterschiedlicher Körpergröße.
Alle transparenten 3M™ Visiere der Serie 5 sind nach EN 166 zertifiziert und schützen vor Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV- und Infrarotstrahlung, Licht beim Sekundärschweißen sowie Flüssigkeits- und flüssigen Metallspritzern. Alle 3M™ Netzvisiere der Serie 5 sind nach EN 1731:2006 zertifiziert und bieten Augen- und Gesichtsschutz vor umherfliegenden Holzspänen und Zweigen. Sie ermöglichen zugleich eine beschlagsfreie Sicht und eine verbesserte Belüftung bei Arbeiten in schwierigen Außenbereichen. Unser Angebot an transparenten, grünen und vergoldeten Visieren ist in gewölbten oder flachen Ausführungen erhältlich. Sie entsprechen der optischen Klasse 1 und bieten Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel mittlerer Energie (120 m/s), gekennzeichnet mit dem Grad B, außer dem 5H, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet, gekennzeichnet mit dem Grad F, und dem 5A-CPF, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet und zusätzlich die Anforderungen nach der Aufbereitung bei 55 °C und -5 °C erfüllt, gekennzeichnet mit dem Grad FT. Die Visiere 5F-11, 5A-CPF und 5E-11 verfügen über eine Antibeschlag-Beschichtung. * 3M Visiere werden an 3M Schutzhelmen mithilfe von 3M Visierhaltern und/oder direkt an der 3M Kopfhalterung befestigt. Genaue Angaben zur Kompatibilität finden Sie im technischen Datenblatt. Durch Einrasten wird das Visier schnell und einfach mit dem Visierhalter kombiniert. Alle Visiere der Serie 5 sind mit dem 3M™ Schutzhelm V9 mit integrierter Schutzbrille sowie einer Vielzahl von 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern und Gehörschutz-Headsets kompatibel.

Stärken


• Verwenden Sie 3M™ Protecta® Falldämpfende Verbindungsmittel zur Kombination mit einem 3M™ Auffanggurt als Teil eines vollständigen Absturzsicherungssystems
• Die geschützten Etiketten bleiben während der gesamten Lebensdauer des Produkts lesbar und intakt
• CE-zertifiziert nach Norm EN 355
• Das energieabsorbierende falldämpfende Verbindungsmittel fängt Ihren Sturz sicher auf und reduziert die Auswirkungen auf Ihren Körper
• Die Version für Schweißer ist aus feuerfestem Nomex®/Kevlar® Gewebe gefertigt, um den Falldämpfer vor Verbrennungen zu schützen.

Anwendungen

Elektrotechnik - Maschinenbedienung - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Länge2 m
Hauptmaterialstahl
Typfalldämpfendes verbindungsmittel zum zurückbinden für schweißer
Werkstoffverzinkter stahl, feuerfestes gurtband
285,86 exkl. MwSt.
/ Stück
340,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage