AE5315KBF Falldämpfendes Verbindungsmittel
3M™ Protecta® Verbindungsmittel mit Falldämpfer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AE5315KBF
Rubix:3480017
Hersteller:7100309288
EAN:03660570040928

Dokumente
Produktdetails : AE5315KBF Falldämpfendes Verbindungsmittel
3M™ Protecta® Falldämpfende Verbindungsmittel sind in einer Vielzahl von Materialien, Längen, Verbindungsarten und mit unterschiedlich vielen Strängen erhältlich; es gibt ein geeignetes Verbindungsmittel zur Absturzsicherung für alle Anwendungen und für Arbeiter unterschiedlicher Körpergröße.
3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel für eine Vielzahl von Anwendungen. Hergestellt aus haltbarem und abriebfestem Gurtband mit einer Reihe von Verbindungsarten, Längen und unterschiedlich vielen Strängen, können Sie sich auf 3M™ Protecta® verlassen, wenn Sie eine geeignete Lösung suchen.
Stärken
• Verwenden Sie 3M™ Protecta® Falldämpfende Verbindungsmittel zur Kombination mit einem 3M™ Auffanggurt als Teil eines vollständigen Absturzsicherungssystems
• Die geschützten Etiketten bleiben während der gesamten Lebensdauer des Produkts lesbar und intakt
• CE-zertifiziert nach Norm EN 355
• Das energieabsorbierende falldämpfende Verbindungsmittel fängt Ihren Sturz sicher auf und reduziert die Auswirkungen auf Ihren Körper
• Die Version für Schweißer ist aus feuerfestem Nomex®/Kevlar® Gewebe gefertigt, um den Falldämpfer vor Verbrennungen zu schützen.
Anwendungen
Elektrotechnik - Maschinenbedienung - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1,5 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | stahl |
| Typ | falldämpfendes verbindungsmittel zum zurückbinden für schweißer |
| Werkstoff | verzinkter stahl, feuerfestes gurtband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage