MT73H7B4D10EU-50 PRO IEX Headset, 32 dB, 403-470mHz, analog/digital
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:LCPRO3B50
Rubix:3480606
Hersteller:7100098898
EAN:07318640066977



Produktdetails : MT73H7B4D10EU-50 PRO IEX Headset, 32 dB, 403-470mHz, analog/digital
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III GB Headsets sind unsere leistungsstarken Gehörschützer mit einem integrierten, programmierbaren Analog- und Digital-Funkgerät, einer schallpegelabhängigen Funktion für Ambient Listening, Bluetooth® Multipoint-Funktionalität, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie und externer Anschlussbuchse. Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Mit dem 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headset kommunizieren Sie klar und effektiv in lauten Umgebungen. Unsere Headsets verfügen über ein eingebautes Analog- und Digital-Funksprechsystem, das die Kommunikation zwischen Headsets ermöglicht und in vergleichbare professionelle Funksysteme integriert werden kann. Sie können bis zu 70 verschiedene Funkkanäle einprogrammieren. In Umgebungen mit hoher Lärmbelastung kann sich der Geräuschpegel ständig ändern. Wenn der Lärm nachlässt, können Sie die Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen einschalten, um Ihr Situationsbewusstsein zu verbessern oder mit Menschen zu sprechen, die sich in Ihrer Nähe befinden. Sobald die gefährliche Lärmbelastung wieder zunimmt, kommt die schallpegelabhängige Technologie zum Einsatz und schützt Ihr Gehör. Das lärmunterdrückende, wasserdichte Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobiltelefonen, sodass Sie ohne Unterbrechung der Arbeit Telefonate führen und annehmen können.
Stärken
• Gehörschutz mit integriertem, programmierbarem Analog- und Digital-Funksprechsystem
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Programmieren Sie bis zu 70 verschiedene Funkkanäle ein
• Umgebungshörfunktion zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
• Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen
Anwendungen
Gebäudeinstandhaltung - Maschinenbedienung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 475 g |
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.065,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.458,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage