HRXS220P3E PP30530001, Helmbefestigung, 30mm Slot HRXS220P3E
3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:HRXS220P3E
Rubix:2037912
Hersteller:7100088417
EAN:4054596123328

Dokumente
Produktdetails : HRXS220P3E PP30530001, Helmbefestigung, 30mm Slot HRXS220P3E
Mit dem 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset können Sie FM- und AM-Rundfunksender empfangen und bis zu 5 Sender speichern. Unser Headset ist als eigenständiges Headset mit Kopfbügel oder als helmbefestigtes Modell lieferbar, hat einen 3,5 mm Stereo-Audioeingang und eine automatische Abschaltfunktion, um die Batterie zu schonen.
Erhalten Sie Schutzstufe, Tragekomfort und Hygiene der 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headsets aufrecht mit den 3M™ PELTOR™ Hygienekits. 3M empfiehlt, die Polster und Schaumstoff-Einlagen der Kapselgehörschützer alle 6 Monate oder vorher zu ersetzen, wenn sie beschädigt sind. Es sind verschiedene Kits für viele verschiedene 3M™ PELTOR™ Headsets erhältlich.
Stärken
• Schützen Sie Ihr Gehör vor schädlichen Lärmpegeln, und hören Sie FM- oder AM-Rundfunksender
• Die eingebaute Antenne verhindert ein Hängenbleiben an der Ausrüstung
• Speichern Sie bis zu 5 Ihrer bevorzugten Rundfunksender
• 3,5-mm-Stereo-Audioeingangsstecker ermöglicht Ihnen den Anschluss an externe Geräte
• Automatische Ausschaltfunktion schont die Batterie
• Anzeige von niedrigem Batteriestand warnt im Voraus, wenn Auswechseln nötig ist
• Die Elektronik befindet sich im äußeren Teil der Kapsel, um Korrosion durch Schweiß zu reduzieren
Anwendungen
Landwirtschaft - Maschinenbedienung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 603,3 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 31 dB |
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 566 g |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen