MT13H222A Headset für Jäger, 26 dB, grün, Kopfbügel,mT13H222A
3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter -Headset
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:MT13H222A
Rubix:3480593
Hersteller:7100088458
EAN:04054596123120

Produktdetails : MT13H222A Headset für Jäger, 26 dB, grün, Kopfbügel,mT13H222A
3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter kommt mit einer Fülle an intelligenter neuer Technologie. Mit einem einfachen Ziel: damit Sie sich auf der Jagd oder beim Schießsport mit allen Sinnen ungestört konzentrieren können. Intuitiv können Sie dabei im Nu mit Ihrer Umgebung, Ihren Jagdbegleitern oder dem Übungsleiter auf dem Schießstand kommunizieren. Der ProTac™ Hunter punktet mit einem robusten Doppelschalen-Design. Langfristig sind gute Technologie und sichere Funktion Garant dafür, dass Ihr Headset jedem Wetter gewachsen ist – ob Kälte, Hitze, Regen oder Schnee.
3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter für den Jagdbereich
Stärken
Dämmwert: SNR = 26 dB
Schlankes Profil
Halterungen, Doppelschalen-Aufbau, Große, bedienerfreundliche Funktionstasten, Kopfbügel aus Edelstahl, Aktives, pegelabhängiges Mikrofon, Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
Aktive pegelabhängige Funktion, Umgebungslautstärke ist in fünf Stufen regelbar, einfache Bedienung. Impulslärm wird sofort gedämpft, robuste Konstruktion mit doppelten Schalen. Intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen
Schlankes Profil
Halterungen, Doppelschalen-Aufbau, Große, bedienerfreundliche Funktionstasten, Kopfbügel aus Edelstahl, Aktives, pegelabhängiges Mikrofon, Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
Aktive pegelabhängige Funktion, Umgebungslautstärke ist in fünf Stufen regelbar, einfache Bedienung. Impulslärm wird sofort gedämpft, robuste Konstruktion mit doppelten Schalen. Intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen
Anwendungen
Jagdbereich
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 303 g |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage