MT73H7A4D10EU 3M Peltor WS LiteCom Pro III Headset
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Headsets
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:MT73H7A4D10EU
Rubix:2271667
Hersteller:7100098910
EAN:07318640066960

Produktdetails : MT73H7A4D10EU 3M Peltor WS LiteCom Pro III Headset
Smarte Lösungen,
einfache Kommunikation: Der Gehörschutz mit integriertem analogem und digitalem Funkgerät
ermöglicht Zwei-Wege-Kommunikation und lässt sich ganz einfach in
vorhandene Funksysteme eingliedern. Dank Bluetooth® -Schnittstelle mit
Multipoint sind simultane Anschlüsse möglich. Über elektronisch geregelte
Außenmikrofone können wichtige Umgebungsgeräusche wahrgenommen
werden und es kann mit umstehenden Menschen kommuniziert werden, ohne
dabei auf die Gehörschutzfunktion zu verzichten
Stärken
Einfach zu verwenden Bluetooth®-Technik Integriertes, programmierbares Zwei-Wege-Funkgerät Große Reichweite niedriger Stromverbrauch Situationsbewusstsein mit niveauabhängiger Funktion Schutz vor Lärm Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Anwendungen
Allgemeine Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 33 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 1366 g |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.706,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.030,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std