MT73H450P3E-77 GB Headsetmit hoher Dämpfung, 36 db, Warnfarbe
3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets mit hoher Dämpfung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MT7010
Rubix:3480595
Hersteller:7100099881
EAN:07318640067073

Dokumente
Produktdetails : MT73H450P3E-77 GB Headsetmit hoher Dämpfung, 36 db, Warnfarbe
Das 3M™ PELTOR™ CH-5 Headset bietet Schutz vor gefährlich hohen Geräuschpegeln, einschließlich Impulsschall. Das robuste Headset ist für extreme und raue Umgebungen mit hoher Lärmbelastung konzipiert.
3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets mit hohem Schutz bieten einen Dämmwert von 37 dB und einen guten Impulsschallschutz. Mit einem neu entwickelten, wasserdichten Mikrofonarm mit verbesserter Unterdrückung von Störgeräuschen und kompatibel mit den bewährten 3M™ PELTOR™ Adaptern. Die intelligente Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung auch im Außenbereich.
Stärken
• Headset mit hoher Dämpfung bietet einen guten Impulsschallschutz
• Wasserdichter Mikrofonarm (Schutzart IP68)
• Eines der Headsets mit hoher Dämpfung, gehört zu den Headsets am Markt mit den höchsten Dämmwerten (Stand: August 2017)
• Robuste Konstruktion, einfache Wartung
Anwendungen
Baugewerbe - Fertigung - Gebäudeinstandhaltung - Laute Umgebungen - Maschinenbedienung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 29 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 5880 g |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
737,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
877,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage