MRX21A3WS6-ACK XPI Headset, 30 dB, Bluetooth,mobile App, einschl. Zubehör

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headsets

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100205299
Rubix:3480613
Hersteller:7100205299
EAN:07318640069763
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR30 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MRX21A3WS6-ACK XPI Headset, 30 dB, Bluetooth,mobile App, einschl. Zubehör


Mit dem WS™ ALERT™ XPI Headset wird Ihr Gehörschutz zur Kommunikationszentale. Stellen Sie per Bluetooth Multipoint-Technologie eine Verbindung mit einem oder zwei Geräten her. Sie können sich dank des lärmunterdrückenden Mikrofons auch in lauten Umgebungen in normaler Lautstärke unterhalten.
Gehörschutz und Kommunikation – das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset. Das Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Dieses Headset trägt zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig bleibt das Situationsbewusstsein mit schallpegelabhängiger Funktion für Ambient Listening aufrechterhalten. Das Headset synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann.

Stärken


• Gehörschutz mit hoher Dämmleistung in zwei Modellen: eigenständiger Kopfbügel oder mit Helmbefestigung
• Schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening, um das Situationsbewusstsein zu verbessern (begrenzt auf 82 dB)
• Bluetooth® MultiPoint Technologie für die Verbindung mit einem oder zwei externen Geräten zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
• Push-to-Listen-Funktion, um einfach und in Sekundenschnelle die Umgebung zu hören
• Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch geräuschunterdrückendes Mikrofon
• Ausgezeichneter FM-Radioempfang

Anwendungen

Instandhaltung

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR30 dB
Typkopfhörer
Farbeschwarz
730,29 exkl. MwSt.
/ Stück
869,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage