7100333873 MRX21P3E2WS7 Kapselgehörschutz WS Alert XP+ FM-Radio-Headset
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MRX21P3E2WS7
Rubix:3926584
Hersteller:7100333873
EAN:00068060857538





Dokumente
Produktdetails : 7100333873 MRX21P3E2WS7 Kapselgehörschutz WS Alert XP+ FM-Radio-Headset
Das Bluetooth® MultiPoint Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon kann mittels einer mobilen App lässt sich einfacher eingerichtet und angepasst werden. Das Headset schützt Sie nicht nur vor gesundheitsschädlichem Lärm, sondern ermöglicht Ihnen auch, problemlos in lauten Umgebungen Telefongespräche zu führen und dabei beide Hände frei zu behalten.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP+ FM-Radio Headset, WS7, App-Unterstützung, FM-Radio mit RDS, MultiPoint Bluetooth, türkis.
Stärken
FM-Radio mit RDS;Bluetooth® MultiPoint Technologie;Lärmunterdrückender Mikrofonarm;Verbindung zu einer kompatiblen mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann;OTA (Firmware-Update Over-the-Air);Push-to-Listen-Funktion, um einfach und in Sekundenschnelle die Umgebung zu hören;Sprachgeführtes Menü;Automatische Abschaltfunktion: Das Headset wird bei Nichtverwendung nach vier Stunden abgeschaltet, um die Batterie zu schonen;Warnung bei niedrigem Batteriestand;Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen;USB-C-Ladeanschluss
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 30 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
541,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
644,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage