MT73H7B4410WS6EU 3M PELTOR LiteCom Plus Headset PMR
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MT73H7B4410WS6EU
Rubix:3089100
Hersteller:7100201938
EAN:07318640069558

Dokumente
Produktdetails : MT73H7B4410WS6EU 3M PELTOR LiteCom Plus Headset PMR
Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset hat ein integriertes, vorprogrammiertes PMR-Funksprechsystem mit Bluetooth® Multipoint-Verbindung, ein lärmunterdrückendes Mikrofon sowie eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening. Sie sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Mit dem 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headset kommunizieren Sie klar und effektiv in lauten Umgebungen. Unsere Headsets verfügen über ein eingebautes Analog- und Digital-Funksprechsystem, das die Kommunikation zwischen Headsets ermöglicht und in vergleichbare professionelle Funksysteme integriert werden kann. Sie können bis zu 70 verschiedene Funkkanäle einprogrammieren. In Umgebungen mit hoher Lärmbelastung kann sich der Geräuschpegel ständig ändern. Wenn der Lärm nachlässt, können Sie die Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen einschalten, um Ihr Situationsbewusstsein zu verbessern oder mit Menschen zu sprechen, die sich in Ihrer Nähe befinden. Sobald die gefährliche Lärmbelastung wieder zunimmt, kommt die schallpegelabhängige Technologie zum Einsatz und schützt Ihr Gehör. Das lärmunterdrückende, wasserdichte Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobiltelefonen, sodass Sie ohne Unterbrechung der Arbeit Telefonate führen und annehmen können.
Stärken
• Gehörschutz mit integriertem, programmierbarem Analog- und Digital-Funksprechsystem
• Umgebungshörfunktion zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
• Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobilgeräten
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
• Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen
Anwendungen
Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 31 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 434 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.497,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.781,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen