MRX21P3E4WS6 Headset, hellgelbe Schalen

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headsets

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:MRX21P3E4WS6
Rubix:3474112
Hersteller:7100256658
EAN:04054596921061
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR30 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MRX21P3E4WS6 Headset, hellgelbe Schalen


Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset ist ein Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Das Headset verfügt über eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann
Zuverlässige Verbindung Ihres Headsets mit 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel. Es sind Kabel für „Nur hören“, den Headset-Einsatz über PTT Adapter sowie für den direkten Anschluss an ein Funkgerät erhältlich. Das System ermöglicht mit einem breiten Spektrum von Lösungen eine individuelle Auswahl für die jeweiligen Anforderungen.

Stärken


• Gehörschutz mit Dämmleistung in zwei Modellen: mit Kopfbügel oder mit Helmbefestigung
• Bluetooth®-Technologie für die Verbindung mit einem kompatiblen Bluetooth®-Gerät zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
• Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Mikrofon
• Schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und damit zur Verbesserung des auditiven Situationsbewusstseins
• Verbindung zu einer iOS- und Android-kompatiblen mobilen App, 3M™ Connected Equipment, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann. Die App kann im App Store und von Google Play heruntergeladen werden.
• Die mobile App informiert Sie, wann Sie die Ohrpolster (Hygiene-Kit) wechseln müssen, und ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit dieser Hinweise auszuwählen
• Push-to-Listen-Funktion, um einfach und in Sekundenschnelle die Umgebung zu hören
• Sprach-Feedback nach jeder Einstellungsanpassung. Das Headset muss nicht abgenommen werden, um Einstellungen vorzunehmen
• Das Headset wird bei Nichtverwendung automatisch nach vier Stunden abgeschaltet, um die Batterie zu schonen
• Austauschbare Polster (Hygiene-Kit) und Abdeckungen

Anwendungen

Instandhaltung

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR30 dB
Typkopfhörer
Farbeschwarz
460,99 exkl. MwSt.
/ Stück
548,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std