MT73H7A4D10EU GB LiteCom PRO IGB Headset, 33 dB, 446-MHz-PMR, analog/digi.
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100153423
Rubix:3480605
Hersteller:7100153423
EAN:07318640068070



Produktdetails : MT73H7A4D10EU GB LiteCom PRO IGB Headset, 33 dB, 446-MHz-PMR, analog/digi.
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III GB Headsets sind unsere leistungsstarken Gehörschützer mit einem integrierten, programmierbaren Analog- und Digital-Funkgerät, einer schallpegelabhängigen Funktion für Ambient Listening, Bluetooth® Multipoint-Funktionalität, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie und externer Anschlussbuchse. Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Die 3M™ Peltor™ integrierte Schutzbrille ist kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen und lässt sich einfach an der Innenausstattung befestigen. Das Modell V6B hat grau getönte Scheiben und schützt die Augen zuverlässig vor Partikeln, Staub und mechanischen Einwirkungen. Dank der einzigartigen Konstruktion liegt die Brille besonders dicht an und lässt sich bei Bedarf leicht zwischen Helmschale und Innenausstattung hochklappen. Für eine individuelle Anpassung haben die Brillenbügel mehrere Gelenke. Die Anti-Scratch-Beschichtung schützt die Brille vor Kratzern und macht sie besonders langlebig. Gleichzeitig verhindert die Anti-Fog-Beschichtung das Beschlagen und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Einsatzgebiete der 3M™ Peltor™ integrierten Schutzbrille liegen bei mechanischen Arbeiten mit Blendung und Außenarbeiten.
Stärken
• Gehörschutz mit integriertem, programmierbarem Analog- und Digital-Funksprechsystem
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Programmieren Sie bis zu 70 verschiedene Funkkanäle ein
• Umgebungshörfunktion zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
• Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen
Anwendungen
Gebäudeinstandhaltung - Maschinenbedienung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 33 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 1366 g |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.671,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.988,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage