MT16H210F-478-RE Peltor SportTac Kapselgehörschützer SNR 26dB Pinke Kapsel
3M™ Peltor™ SportTac™ Headset
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:249731
Rubix:2170172
Hersteller:7100090955
EAN:07318640066830

Produktdetails : MT16H210F-478-RE Peltor SportTac Kapselgehörschützer SNR 26dB Pinke Kapsel
Der 3M™ PELTOR™ SportTac™ ist ein elektronischer, niveauabhängiger Gehörschützer, der speziell für den Jagd- und Schießsport entwickelt wurde. Der SportTac Jagd hat einen faltbaren Kopfbügel und zwei Paar Kapselschalen in grün und orange. Der Gehörschützer hat einen Dämmwert von SNR = 26 dB. Die einzigartige digitale Technologie des SportTac Jagd bietet eine dynamische Regelung der Außengeräusche: Während schädliche Schallpegel zuverlässig gedämpft werden, sind Umgebungsgeräusche in normaler Lautstärke zu hören oder werden sogar verstärkt. Die sanfte niveauabhängige Funktion verhindert dabei ein abruptes Abschalten des Tons. Zusätzlich ist der SportTac Jagd mit einer automatischen Abschaltfunktion und einem Audioeingang für externe Funkgeräte ausgestattet. Weiche, rutschfeste Dichtungsringe garantieren einen optimalen Sitz und hohen Tragekomfort. Der faltbare Kopfbügel aus rostfreiem Edelstahl ist platzsparend aufzubewahren und einfach mitzuführen. Im Set enthalten sind 2 x 1,5 V AAA Batterien mit einer Lebensdauer von ca. 600 Stunden. Passende Hygienesets erlauben den hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des 3M™ PELTOR™ SportTac™ Jagd.
3M™ PELTOR™ SportTac ist ein intelligenter, aktiver Gehörschutz, speziell für Jäger und Schützen entwickelt. Die sanfte Regelung der Schalldämmung führt zu einer überaus angenehmen Tonwiedergabe und weniger Störungen. Die Elektronik reagiert blitzschnell und schützt so das Gehör des Trägers vor lauten Impulsgeräuschen. Im Paket enthalten ist ein Paar Ohrenschützer mit austauschbaren Kapseln in Grün und Neonfarben.
Stärken
Speziell entwickelter Gehörschutz, speziell für Jäger und Sportschützen.
Gleichmäßige schallpegelabhängige Funktion schützt den Träger vor plötzlichen lauten Impulsgeräuschen
Ausgestattet mit automatischer Abschaltfunktion.
Faltbarer Kopfbügel für eine einfache Aufbewahrung
Gleichmäßige schallpegelabhängige Funktion schützt den Träger vor plötzlichen lauten Impulsgeräuschen
Ausgestattet mit automatischer Abschaltfunktion.
Faltbarer Kopfbügel für eine einfache Aufbewahrung
Anwendungen
Jagd
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 318 g |
| Farbe | pink |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std