MT73H7P3E4D10EU-50 LiteCom PRO IEX Headset, 32 dB, 403-470mHz, analog/digit.
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:LCPRO3P3E50
Rubix:3480602
Hersteller:7100098836
EAN:07318640067004



Produktdetails : MT73H7P3E4D10EU-50 LiteCom PRO IEX Headset, 32 dB, 403-470mHz, analog/digit.
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III GB Headsets sind unsere leistungsstarken Gehörschützer mit einem integrierten, programmierbaren Analog- und Digital-Funkgerät, einer schallpegelabhängigen Funktion für Ambient Listening, Bluetooth® Multipoint-Funktionalität, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie und externer Anschlussbuchse. Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets mit hohem Schutz bieten einen Dämmwert von 37 dB und einen guten Impulsschallschutz. Mit einem neu entwickelten, wasserdichten Mikrofonarm mit verbesserter Unterdrückung von Störgeräuschen und kompatibel mit den bewährten 3M™ PELTOR™ Adaptern. Die intelligente Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung auch im Außenbereich.
Stärken
• Gehörschutz mit integriertem, programmierbarem Analog- und Digital-Funksprechsystem
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Programmieren Sie bis zu 70 verschiedene Funkkanäle ein
• Umgebungshörfunktion zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
• Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen
Anwendungen
Gebäudeinstandhaltung - Maschinenbedienung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 512 g |
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.065,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.458,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage