MT13H220P3E Gehörschutz-Headset ProTac III Slim Helmvers SNR25 sw
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100088455
Rubix:2484896
Hersteller:7100088455
EAN:4054596123182






Dokumente
Produktdetails : MT13H220P3E Gehörschutz-Headset ProTac III Slim Helmvers SNR25 sw
Das 3M™ PELTOR™ ProTac™ III ist eine innovative Lösung, die einen effektiven Gehörschutz gegen schädlichen Lärm bietet und gleichzeitig eine klare Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche ermöglicht. Mit einer Dämpfung von 25 dB eignet sich dieses Headset ideal für Arbeiten in lauten Umgebungen, bei denen eine Verbindung zu Gesprächen und wichtigen Signalen erforderlich ist. Dank fortschrittlicher Pegelabhängiger Funktionstechnologie und einem robusten Design gewährleistet es Sicherheit, Komfort und Funktionalität.
Eigenschaften:
Dieses Headset zeichnet sich durch zahlreiche fortschrittliche Funktionen aus, die seine Nutzung in verschiedenen beruflichen Kontexten erleichtern. Die integrierte Pegelabhängige Funktion ermöglicht das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen, während schädliche Lärmpegel über 82 dB reduziert werden. Dies fördert eine effiziente Kommunikation und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Stereowiedergabe ermöglicht es, wichtige Umgebungsgeräusche wie Alarmsignale und sich nähernde Fahrzeuge besser wahrzunehmen. Der 3,5-mm-Stereoanschluss erlaubt die Verbindung mit einem Mobiltelefon oder einem Funkgerät, sodass Kommunikationsmöglichkeiten direkt genutzt werden können. Das sprachgeführte Menü erleichtert die Anpassung der Einstellungen, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Die Elektronik ist strategisch an der Außenseite der Schale platziert, um Schäden durch Schweiß zu vermeiden. Dank des ergonomischen Designs und der schlanken Gehäuseschalen ist das Headset ideal für den langfristigen Gebrauch.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz
• Befestigungsart: Helmmontage
• Verbindungstyp: Kabellos
• Nettogewicht: 322 g
• Dämpfungswert: 25 dB
• Dämpfungswerte (HML): H=29 M=22 L=16
• Pegelabhängige Funktion: Ja
• Betriebsdauer: 100 Stunden
• Externer Audioeingang: Ja
• Eigensichere Ausführung: Nein
• Integriertes FM/AM-Radio: Nein
• Integriertes Zwei-Wege-Radio: Nein
• Anschlußsystem: Nur Hören
Normen:
Dieses 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset entspricht den Normen EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4/A1 und EN 352-6. Diese Normen gewährleisten den Gehörschutz für geräuschreduzierende Helmmontierte Headsets, Sicherheitsmerkmale in Verbindung mit Schutzhelmen, technische Anforderungen an Pegelabhängige Funktionen sowie die Kompatibilität mit externen Audioeingängen.
Markeninformationen:
3M wurde 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich als weltweit führendes Unternehmen durch Innovationen in den Bereichen Schleifpapier, Abdeckband oder der Automobilindustrie etabliert. Heute ist 3M ein globales Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern weltweit. Mit zahlreichen Produkten und mehr als 113.000 Patenten setzt 3M kontinuierlich auf Forschung und Entwicklung, um wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisnahe Lösungen umzusetzen, die das tägliche Leben weltweit verbessern.
Eigenschaften:
Dieses Headset zeichnet sich durch zahlreiche fortschrittliche Funktionen aus, die seine Nutzung in verschiedenen beruflichen Kontexten erleichtern. Die integrierte Pegelabhängige Funktion ermöglicht das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen, während schädliche Lärmpegel über 82 dB reduziert werden. Dies fördert eine effiziente Kommunikation und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Stereowiedergabe ermöglicht es, wichtige Umgebungsgeräusche wie Alarmsignale und sich nähernde Fahrzeuge besser wahrzunehmen. Der 3,5-mm-Stereoanschluss erlaubt die Verbindung mit einem Mobiltelefon oder einem Funkgerät, sodass Kommunikationsmöglichkeiten direkt genutzt werden können. Das sprachgeführte Menü erleichtert die Anpassung der Einstellungen, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Die Elektronik ist strategisch an der Außenseite der Schale platziert, um Schäden durch Schweiß zu vermeiden. Dank des ergonomischen Designs und der schlanken Gehäuseschalen ist das Headset ideal für den langfristigen Gebrauch.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz
• Befestigungsart: Helmmontage
• Verbindungstyp: Kabellos
• Nettogewicht: 322 g
• Dämpfungswert: 25 dB
• Dämpfungswerte (HML): H=29 M=22 L=16
• Pegelabhängige Funktion: Ja
• Betriebsdauer: 100 Stunden
• Externer Audioeingang: Ja
• Eigensichere Ausführung: Nein
• Integriertes FM/AM-Radio: Nein
• Integriertes Zwei-Wege-Radio: Nein
• Anschlußsystem: Nur Hören
Normen:
Dieses 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset entspricht den Normen EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4/A1 und EN 352-6. Diese Normen gewährleisten den Gehörschutz für geräuschreduzierende Helmmontierte Headsets, Sicherheitsmerkmale in Verbindung mit Schutzhelmen, technische Anforderungen an Pegelabhängige Funktionen sowie die Kompatibilität mit externen Audioeingängen.
Markeninformationen:
3M wurde 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich als weltweit führendes Unternehmen durch Innovationen in den Bereichen Schleifpapier, Abdeckband oder der Automobilindustrie etabliert. Heute ist 3M ein globales Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern weltweit. Mit zahlreichen Produkten und mehr als 113.000 Patenten setzt 3M kontinuierlich auf Forschung und Entwicklung, um wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisnahe Lösungen umzusetzen, die das tägliche Leben weltweit verbessern.
Stärken
• Effektiver Schutz vor schädlichem Lärm mit einer Dämpfung von 25 dB für eine sicherere Arbeitsumgebung
• Pegelabhängige Technologie ermöglicht das Wahrnehmen von Gesprächen, Alarmen und Warnsignalen
• Robustes und langlebiges Design zum Schutz der Elektronik vor Feuchtigkeit und Korrosion
• Einfache Verbindung mit externen Geräten dank 3,5-mm-Stereoanschluss
• Sprachgeführtes Menü zur intuitiven Einstellung ohne Abnehmen des Headsets
• Automatische Abschaltung nach 4 Stunden Inaktivität zur Energieeinsparung und Verlängerung der Batterielebensdauer
• Pegelabhängige Technologie ermöglicht das Wahrnehmen von Gesprächen, Alarmen und Warnsignalen
• Robustes und langlebiges Design zum Schutz der Elektronik vor Feuchtigkeit und Korrosion
• Einfache Verbindung mit externen Geräten dank 3,5-mm-Stereoanschluss
• Sprachgeführtes Menü zur intuitiven Einstellung ohne Abnehmen des Headsets
• Automatische Abschaltung nach 4 Stunden Inaktivität zur Energieeinsparung und Verlängerung der Batterielebensdauer
Anwendungen
Das 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset ist ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen, auf Baustellen, in der Landwirtschaft und im Schienenverkehr. Dank seiner Funktionen ist es die perfekte Wahl für Fachkräfte, die in lauten Bereichen arbeiten, in denen die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen für Sicherheit und Effizienz unerlässlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 603,3 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 25 dB |
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 322 g |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage