HRXD7P3E-01 DAB+ & FM-Radio Headset, 30 dB
3M™ PELTOR™ DAB+ & FM Radio-Headsets
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:HRXD7P
Rubix:3480586
Hersteller:7100114034
EAN:7318640067622
Produktdetails : HRXD7P3E-01 DAB+ & FM-Radio Headset, 30 dB
Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie Radio mit den 3M™ PELTOR™ DAB+ & FM Radio-Headsets. Das Headset hilft Ihnen, sich vor potenziell schädlichem Lärm am Arbeitsplatz zu schützen, während Sie gleichzeitig den eingebauten DAB+ (Digital Audio Broadcasting)- oder FM-Radioempfang genießen. Die großen, handschuhfreundlichen Bedienelemente des Headsets ermöglichen es Ihnen, Ihre bevorzugten DAB+- und FM-Radiosender schnell zu suchen, auszuwählen und zu speichern. Außerdem können Sie eingehende Anrufe und Signale von Ihrem verbundenen Mobiltelefon oder Funkgerät hören.
Das 3M™ PELTOR™ DAB+ & FM Radio-Headset mit eingebautem DAB+ (Digital Audio Broadcasting)- und FM-Empfänger kann in lauten industriellen Umgebungen sowie in der Fischerei, Landwirtschaft oder Landschaftspflege eingesetzt werden. Der klare Klang der DAB+-Sender, das sprachgeführte Menüsystem und die Möglichkeit, Ihre Sender zu speichern, machen es flexibel und einfach in der Anwendung.
Stärken
Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie gleichzeitig Radio;Exzellenter DAB+ & FM-Radioempfang;Sprachgeführtes Menüsystem zur Navigation im Menü;Speichert bis zu 10 bevorzugte DAB+- und 5 FM-Sender;3,5 mm Stereo-Audioeingangsstecker zum Anschluss externer Geräte;Automatische Abschaltung, das Headset schaltet sich nach 4 Std. Nichtbenutzung aus, um Batteriestrom zu sparen;Verwendet zwei mitgelieferte AA-Alkalibatterien oder den optionalen wiederaufladbaren ACK03-Akku
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 30 dB |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
