H515FSV H515FSV Kapselgehörschutz Bull´s Eye I Kopfbügel sw SNR27
3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Kapselgehörschützer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000039681
Rubix:1992419
Hersteller:7000039681
EAN:7318640048645



Dokumente
Produktdetails : H515FSV H515FSV Kapselgehörschutz Bull´s Eye I Kopfbügel sw SNR27
Die 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Kapselgehörschützer sind unsere Gehörschützer, die für Jagd- und Schussumgebungen entwickelt wurden. Sie sind so geformt, dass ein Kontakt mit dem Gewehrkolben vermieden wird und Sie beim Schießen nicht beeinträchtigt werden. Verfügbar in schwarzen und grünen Ausführungen.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer bieten bequemen, leistungsstarken Gehörschutz. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 34 dB. Sie eignen sich ideal für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien. Die doppelte Kapselaufbau-Technologie minimiert die Resonanz in der Kapsel, wodurch bei hohen Frequenzen maximale Dämmung erzielt wird. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten, weichen Polster aus Schaumstoff üben einen niedrigen Anpressdruck um die Ohren herum aus, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Da der Anwender sie seinen persönlichen Tragepräferenzen entsprechend anpassen kann, erhöhen sie zudem die Konformität. Der Kapselgehörschutz zeichnet sich durch effektive Schutzwirkung und höchsten Tragekomfort aus. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich.
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel von bis zu 28 dB. Nach EN 352:2020 geprüft
• Zum Einsatz beim Schießen und bei der Jagd
• Die gepolsterte Kopfbügelkonstruktion aus Metall gewährleistet einen gleichbleibenden Anpressdruck während der gesamten Tragedauer, um einen verlässlichen Schutz sicherzustellen
• Durch die speziell angeschrägte Kapsel wird jeder Kontakt mit dem Gewehrkolben vermieden, sodass Sie beim Schießen nichts beeinträchtigt
• Weiche, breite, mit Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllte Ohrpolster sorgen für eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Anpressdruck
• Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
• Der klappbare Kopfbügel ermöglicht ein einfaches Verstauen in einer Tasche oder einem Beutel
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190x95x130 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 566 g |
| Globaler Dämmwert SNR | 27 dB |
| Gewicht | 257,6 g |
| Farbe | schwarz |
| Faltbar | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std