Referenzen
3M:M2RX7P2
Rubix:3480590
Hersteller:7000108538

Produktdetails : M2RX7P3E2-01 FM-Radio Headset, 30 dB
Peltor Alert bietet zuverlässigen Gehörschutz und gleichzeitigen Radiogenuss mit hoher Stereo-Tonqualität. Die niveauabhängige Funktion verstärkt Umgebungsgeräusche und dämpft Lärm ab 82 dB Lautstärke. So wird das Gehör vor Lärmschädigungen geschützt, während eine optimale Sprachverständigung mit Kollegen sowie die Warnsignalerkennung gewährleistet werden. Peltor Alert ist auch als Headset erhältlich: das WS Alert Headset kann mit einem Mobiltelefon kabellos via Bluetooth™ gekoppelt werden.
M2RX7P3E2-01 Alert-Radio mit Helmbefestigung
Stärken
Als Headset erhältlich
Dichter Sitz
Hygienisch
Komfortabel & angenehm
Dichter Sitz
Hygienisch
Komfortabel & angenehm
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 30 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 5180 g |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage