2895S PP20470001, Scheibe IR5
3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:2895S
Rubix:1966766
Hersteller:7100010431
EAN:4046719420872





Dokumente
Produktdetails : 2895S PP20470001, Scheibe IR5
Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches band, das sich leicht verstellen lässt.
Reduzieren Sie mit den 3M™ Schaum- und TPE-Rahmen das Verletzungsrisiko durch Splitter. Unser Schaumrahmen schließt den Spalt zwischen Brille und dem Gesicht des Trägers. Dadurch bietet er zusätzlichen Schutz und reduziert das Verletzungsrisiko durch Splitter. Einige bieten auch zusätzlichen Komfort und Schutz vor Schweiß, wodurch sie ideal für Arbeiten in heißen und feuchten Umgebungen geeignet sind. Der TPE-Rahmen schützt vor Flüssigkeitströpfchen und großen Staubpartikeln.
Stärken
• 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
• Lieferbar mit Optionen für stoßfeste Polycarbonatscheibe und Acetatglas für bessere Chemikalienbeständigkeit
• Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen
• Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
• GG2895S mit IR-5-Scheibenfiltern, die für Gasschweiß- und Metalltrennarbeiten beliebt sind
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Elektrotechnik - Labore - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59x130x300 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 107,6 g |
| Okular-Farbton (Schweißen) | 5 |
| Gewicht | 99 g |
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std