536000 PP40680018, 9100 Serie, Pack 2 St. H536000
3M™ Speedglas™ Äußerer Halterahmen (hochklappbar)
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:536000
Rubix:2712740
Hersteller:7000028073
EAN:4046719643660

Produktdetails : 536000 PP40680018, 9100 Serie, Pack 2 St. H536000
Austauschbare Ersatzteile für die Speedglas Kopfhalterung 9100, wenn der Original-Pivot bei der Verwendung abgenutzt ist oder beschädigt wird. Linke und rechte Befestigungsteile.
Schützen Sie sich mit transparenten 3M™ Schweißvisieren und -scheiben vor Schweißfunken und -spritzern. Diese durchsichtigen Ersatzvisiere und -scheiben sind für den Ersatz von lochfraßgeschädigten, zerkratzten oder anderweitig abgenutzten oder beschädigten Teilen diverser Produkte unseres Schweißschutz-Portfolios vorgesehen. Regelmäßiges Überprüfen der Ausrüstung verlängert die Nutzlebensdauer. Visierscheiben und -schilder sollten ausgetauscht werden, wenn sie zerkratzt, lochfraßgeschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen sind. Regelmäßig mit einem fusselfreien Tuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen.
Stärken
• Ersatz-Pivot-Mechanismus für Kopfbügel 9100.
• Ersatzteil für 3M™ Schweißmaske Serie 9100.
• Das gewohnheitsmäßige Überprüfen der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort ihres Trägers. Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70,725 g |
|---|---|
| Typ | stirnband-accessoire |
| Zolltarifcode | 85153100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen