541890 Speedglas Schweißmaskenersatzschale, 9100 FX, ohne Filter

3M™ Speedglas™ Helmschalen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:541890
Rubix:3165580
Hersteller:7000044502
EAN:4046719378319
H541890 Speedglas Schweißmaskenersatzschale, 9100 FX, ohne Filter

Technische Zusammenfassung

Typmaske ohne schweißfilter
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 541890 Speedglas Schweißmaskenersatzschale, 9100 FX, ohne Filter


Die Helmschale kann bei Beschädigung ersetzt werden, ohne dass ein vollständiges neues System gekauft werden muss.
Die als Ersatzteil erhältliche Helmschale beinhaltet nicht Schweißfilter und Kopfband. Unser Ersatzteil ersetzt abgenutzte oder beschädigte Helmschalen und kann mit den vorhandenen Speedglas Kopfbügeln und Speedglas Schweißfiltern genutzt werden. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Stärken


• Ersetzt abgenutzte oder beschädigte 3M™ Speedglas™ Helmschalen
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißfiltern
• Ersetzen Sie die Helmschale, ohne ein komplett neues System zu kaufen
• Das richtige Maß an Komfort und Schutz für Ihre Zwecke
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und den Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)269x310x349 mm
Gewicht der Verpackung1302 g
Typmaske ohne schweißfilter
306,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen