428000 428000 Innere Vorsatzscheibe für Speedglas 100 Black 42x91mm

3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:428000
Rubix:1960335
Hersteller:7000000182
EAN:07319574280002
H428000 428000 Innere Vorsatzscheibe für Speedglas 100 Black 42x91mm

Technische Zusammenfassung

Länge9,1 cm
Breite4,2 cm
Werkstoffpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 428000 428000 Innere Vorsatzscheibe für Speedglas 100 Black 42x91mm


3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters.
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters vor Funken und Schweißspritzern. Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Inneren Vorsatzscheiben aus, wenn sie beschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen sind. Regelmäßig mit einem fusselfreien Papier- oder Textiltuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.

Stärken


• Schützt den Schweißfilter
• Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheibe aus, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist.
• Für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske und des dazu gehörigen Schweißfilters
• Regelmäßig mit einem sauberem, fusselfreien Tuch reinigen

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung40,335 g
Länge9,1 cm
Breite4,2 cm
Werkstoffpolycarbonat
Schlagfestigkeiten 166 1s (inner protection plate)
21,77 € exkl. MwSt.
/ Packung
25,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std