9169545 Schweißerschutzbrille super f OTG IR5

Schweißerüberbrille super f OTG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9169545
Rubix:3465442
Hersteller:9169545
EAN:4031101512013
brand logo

Technische Zusammenfassung

Okular-Farbton (Schweißen)5
Einstellbare Armenein
Augentönunggeräuchert
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9169545 Schweißerschutzbrille super f OTG IR5


Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz
• Weiche Bügelenden für höchsten Tragekomfort
• Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
• Neue Filtertechnologie für perfekte Farbwahrnehmung
• Kratzfest und beschlagfrei
• UV-400-Schutz
• Schutzstufe IR3 Anwendungsbereich: Schweißen, Automobilindustrie, Baugewerbe, Metallverarbeitung, Maschinenbau

Stärken

Sofort perfekte Platzierung dank des exklusiven Bügeldesigns. Optische Qualität höher als optische Klasse 1. Druckfrei durch ultraweiche xst-Endstücke. 2 Bügelvarianten: mit oder ohne Scharnier. Vollständiger Schutz oben, an den Seiten und unten. Uvex Supravision sapphire Beschichtung: starker Kratzschutz auf beiden Seiten.

Anwendungen

Gefahr durch mechanische Spritzer . Exposition gegenüber solarer UV-Strahlung (Arbeiten im Freien). Exposition gegenüber künstlicher UV-Strahlung mit Blendungsrisiko. Exposition gegenüber Infrarotstrahlen. Schweißen, Punktschweißen, Autogenschweißen, Heißschneiden, Metallgießen, Gießen ...

Technische Informationen


Attribute
Okular-Farbton (Schweißen)5
Einstellbare Armenein
Augentönunggeräuchert
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
HerkunftslandDE
15,40 exkl. MwSt.
/ Stück
18,33 inkl. MwSt.

Okular-Farbton (Schweißen)