613200 Schweißmasken-Kopfband, G5-01
3M™ Schweißmasken-Kopfband & Kopfbügelkomponenten
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:613200
Rubix:3480719
Hersteller:7100256086
EAN:04054596920545
Produktdetails : 613200 Schweißmasken-Kopfband, G5-01
Austausch-Kopfbügel-Baugruppen, Kopfbügel und Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken.
Wählen Sie eine 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200, wenn Sie eine leichte, komfortable und erschwingliche Brille wünschen. Unsere Schutzbrille wiegt nur 18 g und sitzt bequem. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die Brillenbügel an die individuelle Kopfgröße anpassen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein breites Sichtfeld und reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen.
Stärken
• Mit einer leichtgängigen Ratsche für präzises Anziehen umfassend einstellbar und komfortabel
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken
• Befestigungsteile enthalten
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kopfgurt |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage