540500 PP40680020, für FX 9100/FX Air/MP H540500

3M™ Speedglas™ Schweißmaske, Frontabdeckungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:540500
Rubix:2712741
Hersteller:7100167200
EAN:04046719378661
SPEEDGLAS FRONTABDECKUNG, 2-TEILIG PP40680020, für FX 9100/FX Air/MP H540500

Technische Zusammenfassung

Typfrontabdeckungssatz

Produktdetails : 540500 PP40680020, für FX 9100/FX Air/MP H540500


Frontabdeckungen für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Innenvisiers.
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 und in mehreren bequemen Ausführungen verfügbar. Alle Anstoßkappen verfügen über ein patentiertes ABS-Schalendesign, dessen ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet und den Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte schützt. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen. Es stehen verschiedene Ausführungen, Stoffe, Farben und Schirmlängen zur Auswahl, um den Anforderungen der Anwender in unterschiedlichen Umgebungen gerecht zu werden. Die meisten Anstoßkappen dieses Sortiments können optional mit einem individuellen Logo bestickt werden.

Stärken


• Austausch-Frontabdeckung, die das transparente Schutzvisier hält
• Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort
• Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus, wenn Lochfraß, Kratzer oder andere Schäden auftreten.
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Typfrontabdeckungssatz
36,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen