866423 G-SPARK TECH AUFBEWAHRUNGSTASCHE Zubehör für Transport oder Schutz
G-Spark-Technologie mit belüfteter Kapuze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:866423
Rubix:3238559
EAN:3660338205422
Dokumente
Produktdetails : 866423 G-SPARK TECH AUFBEWAHRUNGSTASCHE Zubehör für Transport oder Schutz
Eigenschaften:
Hergestellt aus hochwertigem Textilgewebe bietet diese Tasche eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber täglicher Abnutzung. Ihre Maße sind optimal auf die Aufnahme der G-SPARK TECH Schutzhaube abgestimmt und schützen diese zuverlässig vor äußeren Beschädigungen.
Spezifikationen:
• Typ: Aufbewahrungstasche
• Hauptmaterial: Textil
• Farbe: Blau und Schwarz
• Kompatibilität: G-SPARK TECH Schutzhaube
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- über Hand- bis hin zu Fußschutz sowie Arbeitskleidung.Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit von Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Kompromisse eingehen zu müssen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und entsprechen den europäischen Anforderungen.
Hergestellt aus hochwertigem Textilgewebe bietet diese Tasche eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber täglicher Abnutzung. Ihre Maße sind optimal auf die Aufnahme der G-SPARK TECH Schutzhaube abgestimmt und schützen diese zuverlässig vor äußeren Beschädigungen.
Spezifikationen:
• Typ: Aufbewahrungstasche
• Hauptmaterial: Textil
• Farbe: Blau und Schwarz
• Kompatibilität: G-SPARK TECH Schutzhaube
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- über Hand- bis hin zu Fußschutz sowie Arbeitskleidung.Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit von Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Kompromisse eingehen zu müssen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und entsprechen den europäischen Anforderungen.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz der Schutzhaube vor Beschädigungen
• Robuste Verarbeitung aus widerstandsfähigem Textil
• Praktisches Format für einen einfachen und sicheren Transport
• Robuste Verarbeitung aus widerstandsfähigem Textil
• Praktisches Format für einen einfachen und sicheren Transport
Anwendungen
Die Tasche ist ideal für Fachkräfte, die die G-SPARK TECH Schutzhaube verwenden. Sie eignet sich perfekt für Werkstätten, Baustellen und alle Arbeitsumgebungen, in denen eine praktische und langlebige Lösung für den sicheren Transport und Schutz der Ausrüstung erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufbewahrungsbeutel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen