602000 Schweißfilterbatterie, CR2450, 602000

3M™ Schweißschutzbatterien

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:602000
Rubix:3480691
Hersteller:7100222333
EAN:04054596797185
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbatterie für schweißfilter

Produktdetails : 602000 Schweißfilterbatterie, CR2450, 602000


Ersatzbatterien für Ihren 3M™ Speedglas™ Schweißfilter.
Erhalten Sie maßgeschneiderten Schutz für Ihre Anwendung mit 3M™ Filterhaltern für Mehrweg-Atemschutzmasken. Unser Filteradapter ermöglicht es Anwendern, 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und 3M™ Filter für Gase und Dämpfe zu kombinieren, und ist für die Verwendung mit 3M™ Filtern für Mehrweg-Atemschutzmasken konzipiert. Die Filteradapter können leicht eingesetzt und entfernt werden, so dass die Anwender ihre Filterkombinationen je nach den am Arbeitsplatz auftretenden Gefahren anpassen können.

Stärken


• 3M™ Originalzubehör
• Standard- oder Hochleistung
• Standard- oder Hochleistung
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Typbatterie für schweißfilter
5,51 € exkl. MwSt.
/ Packung
6,56 € inkl. MwSt.