UVEX-9183045 Schweisserschutzbrille i-5 grau infrad+ SS5 schwarz/grün

Schweißerschutzbrille uvex i-5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9183045
Rubix:3520779
EAN:4031101939971
brand logo

Technische Zusammenfassung

Okular-Farbton (Schweißen)grün, schwarz
Augentönunggrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UVEX-9183045 Schweisserschutzbrille i-5 grau infrad+ SS5 schwarz/grün


Die UVEX i-5 Schweißer-Schutzbrille bietet einen zuverlässigen Augenschutz und optimalen Tragekomfort für anspruchsvolle Schweißarbeiten. Ausgestattet mit modernster Technologie überzeugt sie durch ihr innovatives Design, sportliches Aussehen und hohen Schutz vor Strahlung und Partikeln. Dank der Schutzstufe 5 und dem UV400-Filter ist sie ideal für Schweißarbeiten geeignet, bei denen eine präzise Farberkennung erforderlich ist.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille wurde speziell entwickelt, um bei Schweißarbeiten höchste Sicherheit und Tragekomfort zu gewährleisten. Die einteilige Polycarbonat-Scheibe bietet hervorragenden Schutz vor Stößen und sorgt dank der uvex infradur Technologie für eine optimale Sicht. Die Innenseite ist dauerhaft beschlagfrei beschichtet, die Außenseite extrem kratzfest, für eine klare Sicht auch in anspruchsvollen Umgebungen. Integrierte Seitenschutz-Elemente mit x-tended Sideshield Technologie und die weiche x-tended Eyeshield Stirnabdeckung gewährleisten eine umfassende Abdeckung des Augenbereichs. Die Bügel sind in Länge und Neigung verstellbar, um sich jeder Kopfform perfekt anzupassen, während weiche Enden für sicheren, druckfreien Halt sorgen. Der weiche, rutschfeste und individuell einstellbare Nasensteg ermöglicht zusätzlichen Tragekomfort ohne Druckstellen.

Spezifikationen:
• Rahmenmaterial: Kunststoff
• Bügelmaterial: Kunststoff
• Scheibentyp: Einzelscheibe aus Polycarbonat
• Scheibenfarbe: Grau
• Beschichtung: Innenseite beschlagfrei, Außenseite kratzfest
• Schutzfilter: Schweißer-Schutzstufe 5, UV400
• Lichtdurchlässigkeit: 2 %
• Blendschutz: Ja
• Rahmenfarbe: Schwarz / Grün
• Geeignet für: Unisex

Normen:
Die UVEX i-5 Schweißerbrille erfüllt die Anforderungen der Normen EN 166, EN 169 und EN 172:

• EN 166: Allgemeine Anforderungen an den persönlichen Augenschutz, u. a. Stoßfestigkeit, optische Qualität und Materialbeständigkeit
• EN 169: Definiert die Schutzstufen von Schweißfiltern, bietet zuverlässigen Infrarotschutz bei gleichzeitig guter Farberkennung
• EN 172: Gewährleistet die optische Qualität und farbgetreue Sicht bei Sonnenschutzfiltern im industriellen Einsatz

Kennzeichnung: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE. Diese Markierung zeigt:

• F: Schutz gegen Stoß mit niedriger Energie
• T: Schutz bei extremen Temperaturen
• 5: Schweißerschutz-Stufe 5
• W1: Höchste optische Klasse für längeres Tragen
• K/N: Kratzfestigkeit (K) & Beschlagschutz (N), CE-zertifiziert

Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Arbeitsschutz mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) und bietet innovative Lösungen zum Schutz von Arbeitnehmern weltweit. Der Anspruch von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistung durch modernste Technologien und kontinuierliche Forschung zu vereinen. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern ist uvex ein zuverlässiger Partner für zahlreiche Industriezweige und erfüllt höchste Qualitätsstandards.

Stärken

• Vollständiger Schutz vor UV- und Infrarotstrahlung durch UV400-Filter und Schweißerschutz-Stufe 5
• Klare Sicht ohne Beschlagen dank uvex infradur plus Beschichtung
• Hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit auch in rauen Arbeitsumgebungen
• Individuelle Passform durch verstellbare Bügel und weichen Nasensteg
• Angenehmer und sicherer Sitz ohne Druckstellen
• Erhöhter Partikel- und Spritzschutz durch integrierten Stirn- und Seitenschutz
• Sportliches, modernes Design (geeignet für viele Anwendungsbereiche)
• Metallfreie Ausführung (ideal für sensible Einsatzbereiche)

Anwendungen

Die UVEX i-5 Schutzbrille eignet sich optimal für Schweißarbeiten in industriellen Umgebungen, in denen Risiken durch Funkenflug, Blendung oder UV-Strahlung bestehen. Sie ist perfekt einsetzbar in Bereichen mit mittlerem bis hohem Verschmutzungsgrad, mittlerer Luftfeuchtigkeit oder trockenen Bedingungen. Ideal geeignet ist sie für professionelle Schweißer in der Metallverarbeitung, industriellen Instandhaltung, im Stahlbau sowie in Werkstätten und Fertigungsbetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Okular-Farbton (Schweißen)grün, schwarz
Augentönunggrau
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
14,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen