1100 PP30020001, Pack 200 Paar
3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100100637
Rubix:2712074
Hersteller:7100100637
EAN:04054596332614






Dokumente
Produktdetails : 1100 PP30020001, Pack 200 Paar
Die 3M™ 1100 Gehörschutzstöpsel sind Einweg-Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 35 dB zu reduzieren. Nach EN 252-2:2020 geprüft.
Komfortabler Gehörschutz mit 3M™ 1100 Gehörschutzstöpseln. Das einfache Vorformen und Einsetzen sowie die nach unten hin schmaler werdende Form ermöglichen eine zuverlässige Lärmreduzierung. Gefertigt aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff, erzeugt der Gehörschutzstöpsel im Ohr nur einen geringen Druck bei maximalem Komfort. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 reduzieren sie Lärmbelastungen um 35 dB. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel um bis zu 35 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
• Sobald der Stöpsel eingesetzt wird, wird der hypoallergene Schaumstoff mit der Körpertemperatur weicher, was einen langanhaltenden Tragekomfort gewährleistet
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• 3M Gehörschutzstöpsel 1100 sind auch für den 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro Gehörschutz-Dispenser geeignet
• Die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1100 sind ohne Kordel und die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1110 sind die Variante mit Kordel
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 37 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std