1100B PP30020002, Refill-Aufsatz 500 Paar

3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:1100B
Rubix:2712749
Hersteller:7000103721
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL 1102 1100B PP30020002, Refill-Aufsatz 500 Paar

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Globaler Dämmwert SNR35 dB
Gedrehtnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1100B PP30020002, Refill-Aufsatz 500 Paar


Die 3M™ 1100 Gehörschutzstöpsel sind Einweg-Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 35 dB zu reduzieren. Nach EN 252-2:2020 geprüft.
Mit dem 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headset kommunizieren Sie klar und effektiv in lauten Umgebungen. Unsere Headsets verfügen über ein eingebautes Analog- und Digital-Funksprechsystem, das die Kommunikation zwischen Headsets ermöglicht und in vergleichbare professionelle Funksysteme integriert werden kann. Sie können bis zu 70 verschiedene Funkkanäle einprogrammieren. In Umgebungen mit hoher Lärmbelastung kann sich der Geräuschpegel ständig ändern. Wenn der Lärm nachlässt, können Sie die Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen einschalten, um Ihr Situationsbewusstsein zu verbessern oder mit Menschen zu sprechen, die sich in Ihrer Nähe befinden. Sobald die gefährliche Lärmbelastung wieder zunimmt, kommt die schallpegelabhängige Technologie zum Einsatz und schützt Ihr Gehör. Das lärmunterdrückende, wasserdichte Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobiltelefonen, sodass Sie ohne Unterbrechung der Arbeit Telefonate führen und annehmen können.

Stärken


• Dämmt Geräuschpegel um bis zu 35 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
• Sobald der Stöpsel eingesetzt wird, wird der hypoallergene Schaumstoff mit der Körpertemperatur weicher, was einen langanhaltenden Tragekomfort gewährleistet
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• 3M Gehörschutzstöpsel 1100 sind auch für den 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro Gehörschutz-Dispenser geeignet
• Die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1100 sind ohne Kordel und die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1110 sind die Variante mit Kordel

Anwendungen

Ohren

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Globaler Dämmwert SNR35 dB
Gedrehtnein
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
0,17 exkl. MwSt.
/ Paar
0,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std